食品機械用潤滑剤の新着商品
「食品機械用潤滑剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG
食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れるPAOベースのグリースです。-50℃の低温下でもグリースの硬化現象が僅少で、フリーザー等の低温下で作動する軸受や摺動部にも安心して使用できます。
トラスコ品番429-5895色茶使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(282)動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥99,980税込¥109,978
5日以内出荷
SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KG
食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れる PAOベースのグリースです。高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。焼付き防止性にも優れ荷 重のかかる軸受・摺動部や防錆性の要求される箇所の潤滑にも最適です。
トラスコ品番429-5905色茶使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(280)動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥99,980税込¥109,978
5日以内出荷
SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 アリビオグリースFGL
-50℃の低温化でもグリースの硬化減少が僅少でフリーザー等の低温化で作動する軸受や摺動部にも使用出来ます。酸化安定性と低温流動性に優れた低粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
用途スパイラルフリーザードラムの主軸等の軸受に。蒸気排気ファンの軸受に。色茶色使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF H1登録ちょう度326引火点(℃)232動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 ”アリビオグリースFGH”
高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。酸化安定性と低温流動性に優れた高粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
用途プラスチック容器等の成型機の摺動部に。粉砕機、大型送風ファンの軸受に。トラスコ品番254-3875色茶色使用温度範囲(℃)-40~+200規格NSF H1登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度329容器缶引火点(℃)245動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥99,980税込¥109,978
5日以内出荷
SUMICO(住鉱潤滑剤)SシリコーンTA 100g
用途パッキン、シール等のゴム部品組付け時の挿入性向上に。EPDMに。トラスコ品番254-3874色白色透明使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF”H1”登録容量(g)100ちょう度330:0W容器チューブ動粘度(mm2/s)250(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)
¥16,980税込¥18,678
5日以内出荷