縦型洗濯機の新着商品
「縦型洗濯機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1~2人暮らしにぴったりな5kgサイズの全自動洗濯機です。2つの機能でお洗濯をサポート!部屋干しモード:乾燥時間を短縮。部屋干しのニオイも抑える!予約タイマー:洗濯終了時間を予約。待ち時間ゼロに!ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。選べる水位4段階。洗濯物の量にあわせて水位設定ができます。少量洗いもできて便利。折り畳み式のふたで開けやすい。ふたは折り畳み式で省スペース。ランドリーラックを設置しても開けやすくなっています。糸くずフィルター:取り外し可能。2か所に搭載しています。
仕様コース:標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥
付属品給水ホース(約0.8m)
材質鉄、ABS樹脂
質量(kg)31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×525×920
電源コード(m)1.9
消費電力(W)(50/60Hz)245/300
運転音(dB)洗濯:約36、脱水:約51
防水性PX4
標準使用水量(L)120
水量(L)標準46
洗濯容量(kg)5
脱水容量(kg)5
1台
¥51,300
税込¥56,430
翌日出荷
最短10分で洗濯できる縦型全自動洗濯機
用途洗濯機 4.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー 風乾燥 ドライモード
仕様【設置可能防水板(奥行内寸法)】498mm以上、【洗濯時間】標準コース/約35分、最短洗濯時間/約10分、【排水方向】左右・後・真下 ※真下排水には別売部品をご使用ください、【標準水位(L)】45~13、【予約タイマー】1~24時間
質量(kg)28.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)345/390
乾燥質量(kg)1、【風乾燥】2
運転音(dB)(洗い/脱水)約41/約47
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×88
標準使用水量(L)93
洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
DCインバーターモーターを採用し低騒音化を実現した全自動洗濯機です。洗い時34db、脱水時でも38dbと大変静か。赤ちゃんがいるご家庭でも安心して洗濯いただけます。高濃度の洗剤液を繊維の隅々まで浸透させることで、汚れ浮きを効率化。3Dウイングパルセーターがつくる強力ならせん状水流とチェッカードタンクでもみ洗いし、衣類を傷めずしっかりと洗い上げます。「お急ぎ」コースや「しわ脱水ケア」などお好みの仕上がりを選べる多彩なコースで忙しい毎日のお洗濯をサポートします。
仕様コース:標準、ジェルボール、お急ぎ、香アップ、白さ追求、洗えるスーツ、除菌、槽洗浄(1.2.3)
その他槽ステンレス、排水方向:左右、毛布洗い:2.1kg以下、槽風乾燥、3Dウイングパルセーター、予約タイマー、チャイルドロック、ふたロック
質量(kg)27.5
モーターDCインバーターモーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)総合:526×500×895(給・排水ホース含む)※実際の据え付け時にはボディ+排水ホース+設置のスペースが必要です
消費電力(W)(50/60Hz)230/230
電源電圧(V)単相100(50/60Hz)
運転音(dB)洗い時:34/34(50Hz/60Hz)、脱水時:38/38(50Hz/60Hz)
適合寸法(mm)防水パン(内寸):490×500以上※防水パンの内寸が540以上であっても、左右の内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
水量(L)12~47(5段階水位)、標準使用水量:91
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
デザイン重視の縦型洗濯機で部屋の雰囲気がガラッと変わる。羽根が高いパルセーター使用。衣類が絡まりにくくなることで洗浄力アップ。前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。投入口が大きいサークル状で洗濯物の出し入れがしやすい。2日分の衣服(約900g)を約9分で洗濯可能。
質量(g)28000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×895
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約46
運転時間(分)目安(標準):約36
標準使用水量(L)89
洗濯/脱水容量(kg)6
乾燥方式簡易乾燥
デザイン重視の縦型洗濯機で部屋の雰囲気がガラッと変わる。羽根が高いパルセーター使用。衣類が絡まりにくくなることで洗浄力アップ。前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。投入口が大きいサークル状で洗濯物の出し入れがしやすい。2日分の衣服(約900g)を約9分で洗濯可能。
質量(g)28000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×895
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約46
運転時間(分)目安(標準):約35
標準使用水量(L)89
洗濯/脱水容量(kg)5
乾燥方式簡易乾燥
毎日の洗濯から週末のまとめ洗いまで、ライフスタイルに合わせて幅広く使える全自動電気洗濯機です。約1日分の衣類(1.0kg)を約10分で洗い上げる「快速」コース搭載。短時間で洗濯できるので、日常の負担を軽減。また、洗濯時間・水量・消費電力量をカットできる「”すすぎ0回洗剤”専用」コース搭載。
付属品給水ホース×1、給水ホースジョイント×1
質量(kg)約33
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)450/510(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×560×908
電源コード(m)約1.9
機能搭載コース:標準・快速・メモリ・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:チャイルドロック・フタロック・強水流・風乾燥・槽乾燥
乾燥質量(kg)風乾燥:1.0 ( 化繊 ) / 2.2 ( 一般衣類 )
運転音(dB)37/48(洗い/脱水)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)( 標準コース )113
設置寸法(mm)約555×560×970
洗濯/脱水容量(kg)7.0(乾燥布質量)
水量(L)(標準)53
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
一人暮らしにピッタリな全自動電気洗濯機です。約1日分の衣類(1.0kg)を約10分で洗い上げる「快速」コース搭載。短時間で洗濯できるので、日常の負担を軽減します。洗濯時間・水量・消費電力量をカットできる「”すすぎ0回洗剤”専用」コースも搭載。
質量(kg)約33
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)450/510(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×560×908
電源コード(m)約1.9
機能搭載コース:標準・快速・すすぎ1回洗剤専用・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:チャイルドロック・フタロック・風乾燥・槽乾燥
乾燥質量(kg)風乾燥:1.0 ( 化繊 ) / 2.2 ( 一般衣類 )
運転音(dB)37/48(洗い/脱水)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)( 標準コース )110
設置寸法(mm)約555×560×970
洗濯/脱水容量(kg)5.5(乾燥布質量)
水量(L)(標準)50
液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付きで洗濯の負担を軽減するゆとりのある容量の洗濯機です。?自動投入機能付きのため、投入や計量が不要で時短が可能。自動で適量投入されることできれいな仕上がりを実現し、洗剤・柔軟剤の使い過ぎを防ぐことができ経済的です。?また、1人分の衣類(約2kgまで)を約13分で洗い上げる「快速」コースを搭載しており、翌日に必要な衣類や、分けて洗いたい衣類も素早く洗濯。?
付属品給水ホース・給水ホースジョイント・保護カバー・ネジ(保護カバー取付用)
質量(kg)約37
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)620/640(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×627×995
電源コード(m)約1.9
機能搭載コース:標準・快速・メモリ・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:液体洗剤・柔軟剤自動投入チャイルドロック・フタロック・強水流・風乾燥・槽乾燥
乾燥質量(kg)風乾燥:2.0 ( 化繊 ) / 4.0 ( 一般衣類 )
運転音(dB)39/48(洗い/脱水)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)136
設置寸法(mm)約590×627×1036(給・排水ホースを含む)
洗濯/脱水容量(kg)9.0(乾燥布質量)
水量(L)(標準)68
1個
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷