ハンディ/小型洗濯機の新着商品

ハンディ/小型洗濯機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
たためる洗濯機 洗濯容量約0.2kg タマハシ
出張先やサブの洗濯機として活躍できました。ハンカチ、靴下、下着など少量の衣類の洗濯に便利な小さな洗濯機になります。本体はジャバラになっているため、使わないときは畳んでコンパクトに収納することが出来ます。標準(5分)としっかり(10分)の2パターンの洗浄と、すすぎ洗い(4分)のモードがあります。
用途防災、出張、子育て、洗濯の際に。付属品ACアダプター寸法(mm)約270×270×257質量(g)1500消費電力(W)20出力DC12V/2A電源AC100-240W 50/60Hzコード長さ(m)1.5収納時寸法(mm)約270×270×117標準使用水量(L)4洗濯容量(kg)0.2
1個
7,998税込8,798
4日以内出荷