中古パソコン/中古タブレットの新着商品

「中古パソコン/中古タブレットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

14件中 1~14件
期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が。快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援 仕様WEBカメラあり / 無線LANあり 質量(kg)1.18 型番中古パソコンLenovo ThinkPad X390 メモリー容量8GB 保証期間1年間 使用CPUCore i5 10世代 画面サイズ13.3インチ OSWindows11 Pro SSD256GB
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷

フルHD解像度対応/HDMI対応/
用途使用感程度のキズがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面は正常に表示します。 仕様特選 その他【グラフィック】- 付属品電源ケーブル 容量【ストレージ1】0、【メモリ】- 型番【CPU】- ディスプレイ21.5 解像度【X】1920、【Y】1080 使用CPU- OS- インターフェイスHDMI D-Sub15 DisplayPort ネットワークタイプ- ストレージSSD 光学ドライブ-
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

サーバーにも使われるXeonCPU搭載!。グラボ搭載の中古PC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。 仕様特選 その他【グラフィック】NVIDIA Quadro P2200 付属品電源ケーブル 容量【ストレージ1】512GB、【メモリ】32GB 型番【CPU】W-1250P 使用CPUXeon OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 2.0×2 USB 3.0×8 DisplayPort×4 ネットワークタイプ有線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応の中古PC!
用途筐体やパームレストに凹みや削れがあります。他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、ドット抜けがあります。正常に動作します。 仕様特選 その他【グラフィック】Intel UHD Graphics 付属品ACアダプター 容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】16GB 型番【CPU】1035G1 ディスプレイ13.3 解像度【X】1920、【Y】1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×3 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 D-Sub15,HDMI ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載の中古PC!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/テンキー搭載/高年式/
用途使用感程度のキズやテカリ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面は正常に表示されます。正常に動作します。 仕様特選 その他【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics 付属品ACアダプター 容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB 型番【CPU】1135G7 ディスプレイ15.6 解像度【X】1366、【Y】768 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×3 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 テンキー付きキーボード HDMI ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

Intel第12世代CPU搭載!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!。高年式の中古PC!
用途使用感によるキズや若干の削れ、若干のヘコミやゆがみ、シール跡があります。正常に動作します。 仕様特選 その他【グラフィック】Intel UHD Graphics 付属品ACアダプター 容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB 型番【CPU】12100T 使用CPUCore i3 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×5 DisplayPort×2 USB Type-C×1 D-Sub15,HDMI ネットワークタイプ有線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載の中古PC!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/タッチパネル対応/高年式/
用途使用感程度のキズ、削れ、テカリ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボードやパームレスト接触による跡があります。正常に動作します。 仕様特選 その他【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics 付属品ACアダプター 容量【ストレージ1】512GB、【メモリ】8GB 型番【CPU】1145G7 ディスプレイ15.6 解像度【X】1920、【Y】1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 2.0×1 USB 3.0×2 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 テンキー付きキーボード HDMI ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第13世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/タッチパネル対応/高年式の中古PC!
用途使用感程度のキズ、シール跡、テカリ、削れ、凹み、塗装ハゲがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。 仕様特選 その他【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics 付属品ACアダプター 容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】16GB 型番【CPU】1345U ディスプレイ13.3 解像度【X】1920、【Y】1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×2 Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 HDMI ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載の中古PC!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡、摩耗、削れ、凹みがあり、底面のゴム足が一部欠品・破損しています。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面に圧迫痕、輝度ムラ、キズ、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。 仕様特選 その他【グラフィック】Intel Graphics 付属品ACアダプター 容量【ストレージ1】512GB、【メモリ】8GB 型番【CPU】10510U ディスプレイ13.3 解像度【X】1920、【Y】1080 使用CPUCore i7 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×2 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 HDMI ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

WEBカメラ内蔵
用途使用感程度のキズや塗装ハゲがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。OS 初期化済み。液晶画面は正常に表示されます。正常に動作します。 仕様特選 付属品Lightning-USB-Cケーブル USB-C電源アダプタ 容量【ストレージ1】64GB、【メモリ】32GB 型番【CPU】A13 Bionic ディスプレイ10.2 解像度【X】2160、【Y】1620 使用CPUAPPLE OSiPadOS インターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×0 Bluetooth WEBカメラ(背面カメラ800万画素,前面カメラ1200万画素) Touch ID ネットワークタイプ無線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

未使用品のお手軽AndroidタブレットPC! 閲覧端末として最適。
用途営業端末 仕様RAM:3GB 付属品箱/ACアダプタ/USBケーブル/カードスロットピン/マニュアル 質量(g)460 型番ZAAE0037JP 保証期間90日間 使用CPUUnisoc T610 1.8GHz(オクタコア) 外部メモリーmicroSDXC(最大2TB)対応 画面サイズ10.1インチ OSAndroid12~ Webカメラあり 無線LANあり ROM32GB
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

薄型軽量のレッツノート!仕事を任せられるPCです。
用途営業端末 仕様テンキー:なし 質量(kg)0.999 型番Panasonic Let's note CF-QV9 保証期間1年間 使用CPUCorei5 11世代 画面サイズ14インチ OSWindows11 Pro Webカメラあり 容量(GB)16GB ストレージSSD256GB 光学ドライブなし 無線LANあり
1台
119,000 税込130,900
6日以内出荷

お手軽に買えるiPhoneSE!
用途営業端末 付属品本体のみ 質量(g)144 型番A2782 保証期間30日間 使用CPUApple A15 Bionic 外部メモリー非対応 スロットSIM:SIM+eSIM 画面サイズ4.7インチ OSiOS15 以上 Webカメラあり ストレージ64GB 無線LANあり
1台
39,000 税込42,900
6日以内出荷

期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が。快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援 仕様WEBカメラ:あり、テンキー:あり 質量(kg)約2 型番中古パソコンLenovo ThinkPad L570 保証期間1年間 使用CPUCorei7-7500U第7世代 記憶容量(GB)SSD256GB 画面サイズ15.6(インチ) OSWindows10 Pro 容量(GB)8 光学ドライブDVDスーパーマルチ 無線LANあり
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷