低温機器類の新着商品

「低温機器類の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

26件中 1~26件
食材の粗熱取り、凍結
用途人間工学に基づいたハンドル位置。タッチパネルを採用。シンプルで感覚的に操作が出来る 電源(V)三相200 冷却能力(℃)ソフト・ハードチル・ショックフリーズ機能、芯温・タイマー・庫内温度で管理
1個
1,498,000 税込1,647,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)207/207 冷却能力(℃)0~10
1個
539,800 税込593,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)三相200 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
1個
479,800 税込527,780
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 質量(kg)89 外形寸法(mm)1800×600×800 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)138/138 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-6~12
1個
369,800 税込406,780
6日以内出荷

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 質量(kg)93 外形寸法(mm)1800×600×800 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)231/231 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-25~-7
1個
449,800 税込494,780
6日以内出荷

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 質量(kg)95 外形寸法(mm)1800×600×800 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)192/192 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
1個
459,800 税込505,780
6日以内出荷

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)三相200 冷却能力(℃)冷凍-25~-7
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 質量(kg)105 外形寸法(mm)700×670×1590 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)1080/1230 貯氷量(kg)自然落下時:約85/最大ストック量約110 製氷能力約216/230kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷

不定形の小さな粒状の氷
用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)370/430 製氷能力約105/115kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
769,800 税込846,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不定形の小さな粒状の氷
用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。 質量(kg)116 外形寸法(mm)700×790×1790 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)815/960 貯氷量(kg)約120(自然落下時 約90) 製氷能力約320/340kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
1,298,000 税込1,427,800
6日以内出荷

粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。 電源(V)単相100
1個
689,800 税込758,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。 質量(kg)116 外形寸法(mm)700×790×1790 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)865/1035 貯氷量(kg)約145(自然落下時 約130) 製氷能力約280/300kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
1,398,000 税込1,537,800
6日以内出荷

食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。 電源(V)単相100 冷却能力(℃)0~10 湿度(%)60~80
1個
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。 電源(V)単相100 冷却能力(℃)4~10 湿度(%)0.8
1個
369,800 税込406,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。 電源(V)単相100 冷却能力(℃)2~12
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。 質量(kg)58 外形寸法(mm)932×390×770 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)170/165 冷却能力(℃)5~15
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
1個
559,800 税込615,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
1個
589,800 税込648,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 冷却能力(℃)-6~12
1個
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 外形寸法(mm)1500×800×1910 電源(V)三相200 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-6~12
1個
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 冷却能力(℃)冷凍-25~-7
1個
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ー80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。ー80度から-60度まで自在に温度調整ができます。庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ。インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 質量(kg)75 外形寸法(mm)1050×737×829 電源(V)単相100 消費電力(W)445/440 (50/60Hz) 内形寸法(mm)812×416×555 内容積(L)有効:143 設定温度(℃)-80~-60 冷媒R600a (148g)/R508B (222g) 年間消費電力量(kW)3400/ 3300h/年(50/60Hz)
1台(143L)
409,800 税込450,780
3日以内出荷

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。低床タイプのため子供にも使いやすくなっています。
用途工場、事務所、公共施設などに。 付属品据付金具 トラスコ品番684-5591 タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ820 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。
用途工場、事務所、公共施設などに。 付属品据付金具 トラスコ品番679-8662 タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル 電源(V)単相100 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)260/290 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ1280 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型
1台
429,800 税込472,780
当日出荷

三菱電機冷蔵庫
フルフラットトップテーブルで。一人暮らしの家事をサポート耐熱(約100℃)フルフラット。トップテーブル。扉の上部まで延長されたトップテーブルは従来の形状よりもスペースアップ*。単身住居サイズのミニキッチンで家事をラクにします。3段全段ガラスシェルフ。汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使える。段数が多いので、たっぷり収納でき、整理もしやすい。大容量ドアポケット。高さが変えられる上段のチェンジポケットには250mL缶9本、中段は500mLペットボトル10本*、下段は2Lペットボトルが3本入る大容量!大容量。ボトムフリーザー。46Lの余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段はカップアイスなど背の低いものを、下段は500mLのペットボトル※6や食パンなど背の高いものをすっきり収納することができます。整理しやすい。低温ケース(約-2℃~4℃)。低温で保存するので、ハムやチーズなどの加工食品の保存に便利。運転音が静か。約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)ボトルストッパー・。チューブスタンド搭載。ドアポケットに取り付けてペットボトルなどが倒れるのを防いだり、チューブ類をまとめて収納したりすることができます。ヨコ取りポケット。扉を全開にしなくても、ヨコからサッと取り出せます。明るく照らす。LED照明。庫内をLED照明で明るく照らします。ファン式。自動霜取。面倒な霜取りが不要です。部屋ごとの。温度調節可能。冷蔵室と冷凍室をそれぞれ分けて温度調節可能です。
質量(kg)37 ホワイト系 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1338 扉開閉方式右開き ドア2ドア グリーン購入法適合 定格内容積(L)168
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷

シャープ冷凍庫
まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存。買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計。2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍。食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能。8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき。庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯。フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。
仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個) 質量(kg)33 ホワイト系 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855 扉開閉方式上開き式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55 ドア1ドア 取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上 年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300 グリーン購入法適合 定格内容積(L)202 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷