電気ポットの新着商品

「電気ポットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
98・90・80・70℃ の4段階温度設定。給湯スピードを2段階に切り替え可能(通常給湯・ゆっくり給湯)。見やすいデカ文字操作パネル
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

太知ホールディングス電動ポット 5L 保温 温度調節
お湯の温度設定は、自動設定、手動設定と2モード搭載!用途に合わせて保温設定ができる。見やすく、操作しやすい側面ディスプレイを採用。手動温度設定は、98~55度の1度刻みでできるので、多種多様な茶葉の旨味を引き出す最適な温度でお茶を味わえる。再沸騰モードで、いつでも熱湯ができる。お湯が注ぎ終わると10秒後に自動ロックする安全機能付き。誤って給湯ボタンを押してもお湯がでないので安心
用途ジャー ポット 電気 湯沸かし機 保温調整 温度調節 自動ロック 側面ディスプレイ マイコン式 おしゃれ 付属品水受け皿、取り扱い説明書(保証書付) 質量(kg)2.81 ブラック 容量(L)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)1 機能再沸騰モードあり水位お知らせランプあり(水量が少ない場合ランプが点滅)自動ロック機能あり(10秒間操作しない場合自動的にロック) 設定温度(℃)オート/98・85・70、マニュアル/98~55(1刻み) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×21×32
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

操作しやすいプッシュボタンとシンプルなパネルで簡単操作の大容量5L電気ポットです。給湯ロック機能付きで給湯後にロックボタンを押さなくても自動的にロック。ロック忘れの心配なく安心してご使用いただけます。本体底面に回転ベースが付いており、360°回転。サッとまわして手元で注げるので大変便利です。給湯ボタンだけでなく、給湯口億のスイッチにコップのフチを押し当てることでもお湯が注げ、忙しい朝など片手でサッと給湯可能です。
セット内容本体、電源コード、保証書兼取扱説明書 質量(kg)2.2 容量(L)ポット:5 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×300×390 温度ヒューズ133℃
1台
8,198 税込9,018
6日以内出荷

電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器 YAMAZEN(山善) 動画あり
0.5秒で給湯できる瞬間湯沸かしポット。どこでも置けるコンパクトサイズ。温度調節ができてウォーターサーバーとして使える。付属のアタッチメントでドリップコーヒーも淹れることが可能。対応ペットボトル口径:28mm / 30mm。タッチ操作。温度設定範囲:常温/50度~95度(5度単位設定)
用途電気ポット、ケトル、コーヒーメーカーとして。次世代電気ポット 卓上 コンパクト 即席めん お茶 珈琲 オフィス 事務所 ウォーターサーバー 質量(g)980(全て含む) 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 電源コード(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体のみ:13×9.5×20、本体+ドリップアタッチメント:16×9.5×20、本体+ベース:22.5×15.5×21、本体+ドリップアタッチメント+ベース:22.5×15.5×21 安全機能チャイルドロック、渇水検知、転倒オフスイッチ、電流ヒューズ、サーモスタット 取扱説明書(2.7MB)
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷