オーブントースターの新着商品
「オーブントースターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
付属品天板、焼き網寸法(mm)【焼き網】140×236質量(kg)3消費電力(W)960電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)210×310×230天板寸法(mm)140×230(積載可能寸法:130×215)電源コード(m)1.4庫内寸法(mm)140×245×90(:焼き網の中心~上ヒーター中心の間)タイマー15分出力切替【強】960W【中】730W【弱】480W【あたため】250W
アラジン独自のコンビ技グラファイトレンジ加熱でワンランク上の仕上がりに。簡易スチーム機能搭載。◇手動メニュー:レンジ/オーブン/グリル。◇自動メニュー:あたため、解凍、飲み物、トースト、リベイク。◇センサー:赤外線センサー、温度センサー。◇トースト枚数:1-4枚(裏返し不要)。◇お手入れ:庫内コーティング/側面・背面:脱臭コート、メニュー/脱臭。◇レンジ出力:1000W・800W・600W・500W・200W・100W。◇オーブン温度調節:30-45度(発酵)、80-250度。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:1430W。◇電源コード長:約1.5m。◇庫内容量:22L。◇庫内寸法:幅37.1×奥行32×高さ17.9cm
用途あたため、解凍、グリル、リベイク、オーブン調理などに。電子レンジ 簡単お手入れ 簡易スチーム 大容量 レシピブック付 一人暮らし 新生活 あたため おしゃれ付属品ヒートトレイ、マジックラック、レシピブック質量(kg)15.4消費電力(W)1430出力レンジ:1000W・800W・600W・500W・200W・100W電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.8×38.7×33.8温度調節オーブン:30-45度(発酵)、80-250度庫内容量(L)22
グリーンウッドオーブントースター グラファイトトースター 2枚焼き
遠赤グラファイトがわずか0.2秒で発熱!。食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。焼き網が取り外せるのでお手入れ簡単。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:1200W。◇温度調節:100-280度(無段階)。◇タイマー設定:15分。◇ヒーター:(上部)グラファイト、(下部)石英管。◇付属品:ホーロー受け皿、取扱説明書
用途トーストや温め直しなどに。アラジントースター 遠赤グラファイトヒーター搭載 パン焼き 食パン 山形パン 一人暮らし 新生活 おしゃれ付属品ホーロー受け皿、取扱説明書質量(kg)3.4消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×29.5×23.5温度調節100-280度(無段階)タイマー15分
グリーンウッドオーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き
トーストのおいしさはそのままにコンパクトサイズになった1枚焼きトースター。15分タイマー搭載。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:790W。◇電源コード長:約1.2m。◇トースト枚数:1枚。◇温度調節:100-280度。◇庫内寸法:幅17.8×奥行18.4×高さ6.7cm。◇付属品:トレイ
用途トーストや温め直しなどに。コンパクト ミニ 温度調節 タイマー機能 一人暮らし 新生活 おしゃれ付属品トレイ質量(kg)2.2消費電力(W)790電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×25.4×21.1温度調節100-280度(無段階)タイマー15分
ヒロ・コーポレーション8Lオーブントースター ブラック
シンプルでキッチンとの馴染みが良いデザイン、温度調節と時間調節はダイヤル式を採用し直感的で使いやすいオーブントースターです。底部開閉式でお手入れも簡単です。
付属品焼き網、トレイ、取扱説明書材質ステンレス鋼、鋼、ガラス、ABS樹脂、PBT樹脂質量(kg)2.7色ブラック電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)800(上ヒーター:400 下ヒーター:400)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×200×240(取っ手、つまみ含まず)温度調節範囲(℃)100-230(無段階調節)保証期間1年タイマー15分
1台
¥3,998税込¥4,398
6日以内出荷