ポップアップトースターの新着商品
「ポップアップトースターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
DAISHIN(大進)【Modere】レトロ調窓付きポップアップ型トースター
焼き色が1~7段階で調節が可能な調窓付きトースターです。食パンの厚み5~8枚切りに対応していおります。冷凍パンやベーグルにもご使用いただけます。見た目にもお洒落なレトロデザインです。
用途パン焼き用に。付属品取扱説明書/保証書質量(kg)1.5消費電力(W)800電源AC100V 50/60Hz適合サイズ(食パン)5~8枚切り、厚さ約1.5~2.5cm、(ベーグル)直径約10~12cm、厚さ約1.5~2.5cm(二つに輪切り後)使用環境温度(℃)0~40コード長さ(cm)約85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約287×180×183
1台
¥7,398税込¥8,138
5日以内出荷