電気フライヤーの新着商品
「電気フライヤーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
揚げる、焼く、解凍まで、初心者でも簡単に調理可能です。余分な油が落ちてカロリーや脂肪分を抑えられるので、ヘルシー&美味しさアップ。市販の天ぷらやフライドポテト、唐揚げなどを温め直してサクサクジューシーに!。食卓に置いても場所を取らないコンパクトサイズ。見た目もサイズも生活にちょうどいいシンプルデザインです。温度・時間はダイヤルを回すだけの簡単操作!難しい設定不要で迷わずお使いいただけます。取り外し可能なバスケットとプレートは水洗いOKで丸ごとサッと洗えるので清潔を保てます。簡単レシピ付き。1台でメニューの幅が広がります。
用途油を使わずに揚げ物が作れる卓上フライヤー、電気フライヤー、ノンフライヤーとして。揚げ物やお惣菜の温め直しに。
仕様温度調整(℃):80~200
材質本体/ポリプロピレン、バスケット・プレート/スチール(シリコン樹脂塗装)
容量(L)バスケット:1.3(プレート有り、MAXまで)
定格電圧(V)AC100
本体寸法(mm)幅210×奥行280×高さ280
本体質量(g)2300
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)950
電源コード(m)1
タイマー最大60分
取扱説明書(5.5MB)
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷