ステージ/画像処理(新商品)の新着商品

ステージ/画像処理(新商品)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプ
付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
1個
特価
58,980税込64,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)