アルコールチェッカー本体の新着商品
「アルコールチェッカー本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
2023年12月から業務車両の乗車運転前のアルコール検査とその記録保管の義務化への最適なアルコールチェッカー。イギリス製で信頼性の高いハイスペック電気化学式センサー内臓でアルコールを高精度で検知します。応答時間は2~3秒。乗車前にすぐにチェックできます。付属のマウスピースを使って呼気を吹き込むので、より信頼性の高い検知が可能です。マウスピース 10個つき。
用途車両乗車前アルコール検査用(2023年12月から運転前にアルコール検知器での飲酒検査が義務化)
適合基準:EN16280
セット内容本体、マウスピース10個、取扱説明書(保証書付属)
材質PP(マウスピース)
材質(本体)ABS、PC
質量(g)87
電源アルカリ単4電池2本(別売)
測定範囲(mg/L)0.000~2.000
温度(℃)動作環境:0~50
精度測定:+-0.025(0.250以下)、±0.040(0.400以下)、±10%(0.400超過)(mg/L)
測定方式電気化学式センサー
感度センサー:0.005(mg/L)
機能測定記録:50回
時間呼気吹付:5秒
応答時間(秒)2~3
本体サイズ(mm)約120×57×26
寿命センサー:2年間または2万回使用のいずれか
保管温度(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8台)
¥129,800
税込¥142,780
18日以内出荷
測定も記録も、これ一台で完結。USBでつなぐだけで、測定結果がパソコンに一覧表示され、CSV出力もワンクリック。クラウドやサブスクの契約、複雑な設定は一切不要。誰でもすぐに使えるシンプル設計で、現場の作業効率を劇的に改善します。バックライト付き画面を搭載しているため、薄暗い環境でも数値の読み間違いを防ぎ、確実な記録管理をサポートします。小型テレビリモコンほどのコンパクト設計。胸ポケットやズボンのポケットにすっぽり収まるサイズなので、測定場所への持ち運びもスムーズです。
用途アルコールチェック
仕様【センサー交換】有償サービス ※「ご購入後1年経過」または「Sensor Check(3000回到達)表示」の早い方、【ソフトウェア】ダウンロード(無料)、【LCD表示画面内容】カレンダー(年月時分)・クリーニング待機時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・メンテナンスマーク・USB接続
付属品単4型電池×2本、ストラップ1本、マウスピース1箱(10本)、USBケーブル(TYPEC)、取扱説明書
質量(g)約120(単4形アルカリ乾電池2本含む)
電源単4アルカリ乾電池 2本
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)46.0×27.0×137.0(突起部含まず)
検知範囲【濃度】0.00、0.05~0.25mg/L ※0.05mg/l未満の結果は0.00mg/lで表示。
測定時間(秒)(センサークリーニング時間×15秒)+(測定時間×5)の合計約20
データメモリ5000件(5001件以降、5000件目に最新のデータを保存し、一番古いデータから削除。)※使用回数が9999回を超えた場合は起動不可(起動時に「使用回数:9999、メモリー件数、電池マーク、メンテナンスマーク」を3秒間点滅しOFFとなる)
使用温湿度範囲5℃~35℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)
対象ガス呼気中アルコール
保管温湿度範囲ー10℃~50℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)
電池寿命約800回
検知方式半導体式ガスセンサー
サンプリング方式専用マウスピース使用による呼気直接吹込み方式
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋
質量(g)(約31/乾電池含まず)
測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105
保存温度(℃)0~40
メモリー過去:前回値
寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)
使用環境温度(℃)5~35
検知方式半導体ガスセンサー
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
主材質ABS、PMMA
使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
Bluetooth(R)通信機能付き燃料電池式アルコールチェッカー HCS-AC03BTWH専用の交換用マウスピースです。
用途Bluetooth(R)通信機能付き燃料電池式アルコールチェッカー HCS-AC03BTWH専用の交換用マウスピースです。 。交換用のマウスピースの10個セットです。 。マウスピースは、強いにおいや汚れがある場合に交換してください。
適合型番:HCS-AC03BTWH
セット内容アルコールチェッカー HCS-AC03BTWH専用の交換用マウスピース×10
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷