除菌機/脱臭機の新着商品
「除菌機/脱臭機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電源(V)交流100 50/60Hz
電源コード(m)1.8
連続運転時間(h)【強】6.1【中】10.5【弱】23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
・ペット特有の「アンモニア」「メタンチオール」「硫化水素」「トリメチルアミン」に効く特別なフィルターを搭載。・独自配合の活性炭脱臭フィルターが、空気中の微粒子やにおい成分をしっかりキャッチ。ニオイもホコリも同時にカット。・2・4・6・8時間で設定できる切タイマー。・おやすみモード、チャイルドロック。・4段階の風量切り替え。・フィルター交換をランプでお知らせ。・適用床面積:~約11畳まで
仕様専用フィルター(別売):ZAC100XXFT2
付属品HEPAフィルター、プレフィルター、ACアダプター
材質ABS樹脂
色ダークグレー
電源専用ACアダプター
本体質量(g)約2500(ACアダプターを除く)
定格消費電力(W)16
フィルターフィルター寿命:約1年
運転音(dB)50(風量4)、21(風量1、おやすみモード)
適合床面積~約11畳まで
使用環境温度(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×39
風量調整4段階
コード長さ(cm)180
ロックチャイルドロック:あり
取扱説明書(3.32MB)
切タイマー2・4・6・8時間
1個
¥17,998
税込¥19,798
5日以内出荷