舶用補機の新着商品
「舶用補機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
M12-30FS(12V仕様)/ M24-30FS(24V仕様)。。小型軽量で直径51mm。。筐体はステンレス製。。内径19mmホースで使用可能。。防水型ON/OFFスイッチ仕様。。ワニ口バッテリークリップ付き。。底部に取り外し可能なステンレス製フィルター付き。。海水や引火性の高い液体(ガソリン・アルコールなど)での使用不可。。連続運転や海水・水中の浸け置き使用不可
寸法(mm)165×51
質量(g)480
電流(A)3.5
電圧(V)24
消費電力(W)77
内径×外径(Φmm)18×21(ビニールホース)
全揚程(m)2
最大吐出量(L/min)30
モーター回転数(min-1[r.p.m])8500
口径(mm)19
1式
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ。ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど
電流(A)起動:20
電圧(V)12
消費電力(W)起動:240
定格電流(A)10
定格消費電力(W)120
吐出量(L/min)20
時間自吸:2~5秒
高さ(m)自吸:1
1式
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式。ニップル無しも選択可能
付属品DCケーブル 1本
型式M24-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
質量(g)210
出力(W)2.5(DC5V時)~28.8(DC26V時)
電流(A)1.2
電圧(V)DC5~24(最大26
口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ
全揚程(m)7
外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)
使用温度(℃)60以下
騒音値(dB)40以下
吐出量(L/min)24V時:15(900L/h)
ケーブル長(cm)100
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC24V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式。ニップル無しも選択可能
型式M24-15SLF
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
質量(g)210(ポンプ本体)
出力(W)最大28.8(DC26V)
電流(A)1.2
電圧(V)DC24(最大26
口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ
全揚程(m)7
外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)
使用温度(℃)90以下
騒音値(dB)40以下
吐出量(L/min)0~900
ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
1式
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。筐体はABS樹脂製。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
型式M100-13S
寸法(mm)135×38
質量(g)290
電流(A)2.5(最大)
電圧(V)AC100
消費電力(W)30
ケーブル長(m)1.5
口径(Φmm)11/13
全揚程(m)7
最大吐出量(L/min)13・200GPH
適合ホースサイズ(内径mmx外径mm)ビニールホース:10×13、ビニールホース:12×15、ブレードホース:9×15
1式
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
信頼と実績の日立ビルジポンプ。漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用。船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど
電圧(V)24
消費電力(W)起動:240
定格電流(A)5
定格消費電力(W)120
吐出量(L/min)20
時間自吸:2~5秒
起動電流(A)10
高さ(m)自吸:1
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
ボートのエンジンルームなどの換気用ベンチレーター!RV車のボディの外装・内装などにも最適!。紫外線耐性のあるABS樹脂製。壁取付タイプ。熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。簡単取付。省スペース設置可能。耐衝撃性/高耐久性
用途ボート・ヨット・船舶・RV車・キャンピングカー・トラックなどに
質量(g)160
寸法(幅W×高さH)(mm)264×126.5