船舶救命器具の新着商品

「船舶救命器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
軽量かつコンパクトなラフトエアジャケット。国土交通省型式承認品(TypeA)取得済で、船での着用義務に対応したライフジャケットです。従来のコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%コンパクトになり、重量は約100g軽くなりました。コンパクトな設計は、アングラーに多くの恩恵をもたらします。キャストやしゃくり、やり取りの動作、狭い船上でのすれ違いや休憩時に干渉しづらく、ストレスの軽減につながります。ウエストの調整幅は70~100cmと余裕があり、真冬に防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できます。
サイズFREE
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ST#573AP専用の膨張式救命胴衣 落水時に自動で浮力体が膨らむフルハーネス取付用救命胴衣。 保護カバーは取り外して洗濯や交換が可能。 フルハーネス装着時には工具などを取り付けることも想定し、高浮力仕様となっています。 フルハーネスと救命胴衣が一体になる仕様となっており、着脱が用意にでき着水時には浮遊姿勢が安定する仕様となっています。 国土交通省型式承認品
材質保護カバー:ナイロン / ベルト:ポリプロピレン / 気室:ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)750 色(本体)レッド 浮力(kg)15~
1着
33,980 税込37,378
11日以内出荷