コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)の新着商品

「コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。
材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可) 使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200 フィンガー数3本
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
1個
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14 材質SUS304
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10 材質SUS304
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14 材質鉄製(ボンデ鋼帯)
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10 材質鉄製(ボンデ鋼帯)
1袋(100個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)