農機用バッテリー/オイルの新着商品
「農機用バッテリー/オイルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
和コーポレーションの電動運搬車共用バッテリー。24V(12V×2/10Ah), 10A 再充電可能鉛蓄電池
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×170
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
その他【点火装置】トランジスタマグネト
形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント
内径(Φmm)68
最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337
燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm
燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm
乾燥質量(kg)15.1
燃料タンク容量(L)3.1
潤滑方式飛沫式
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)
行程(mm)45
最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm
比率【圧縮】9:1
オイル量(L)0.58
排気量(cm3)163
1台
¥97,980
税込¥107,778
欠品中