スプリングワッシャーの新着商品
「スプリングワッシャーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。
トラスコ品番578-2926
材質SUP-10
タイプ軽荷重用
取付高(mm)3
使用温度範囲(℃)100以下
寸法t(mm)板厚:2.5
最大荷重(N)6903
最大たわみ(mm)2
外径(mm)71
内径(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Ho(mm)全長:4.5
1枚
¥339
税込¥373
翌々日出荷
コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。
タイプ重荷重用
使用温度範囲(℃)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応