サーマルカメラの新着商品

「サーマルカメラの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
・赤外線解像度 120×90(10,800ピクセル) の高精細サーモグラフィ。・小さな温度差も鮮明に識別。・滑らかなサーモ映像と±2℃の高精度測定。・-20℃~400℃の広い温度レンジに対応。・2.8インチTFT液晶で詳細な温度分布を表示。・摂氏(℃)/華氏(゜F)ワンクリック切替。・レーザーポインター内蔵。・鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱 の5種類のカラーモード搭載で視認性を最適化。・4種類の測定モードで多様な素材に対応。・0.01~0.99の放射率を調整可能。・設定範囲外になると音声アラームと警告灯が作動する温度アラーム付き。・暗所作業をサポートする高輝度LEDライト搭載。・ワンボタン撮影+PC/TVへデータ転送でき、共有も簡単。・付属の32GB Micro SDカード に大量保存可能。・最大6時間の連続稼働時間。・1年保証
仕様【熱感度】≦60mK 質量(g)790 温度範囲(℃)-20~400 バッテリー内蔵リチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×80.5×74.4 放射率0.01~0.99 ディスプレイ2.8インチTFT 解像度【赤外線】120×90(10800ピクセル) 保証期間1年 連続動作時間最大6時間 アラーム温度アラーム(音+光) 測定精度(℃)±2 ストレージ32GB Micro SD(付属) 落下耐久(m)2 リフレッシュレート(Hz)25 カラー仕様【カラーパレット】5種類(鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱)
1式
77,980 税込85,778
6日以内出荷