手動チェーンブロック本体の新着商品

「手動チェーンブロック本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
トラスコ品番221-3315 定格荷重(t)0.5 容量(t)0.5 標準揚程(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 フック間最小距離(mm)277
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

象印チェンブロック手動チェーンブロック 250kg
トラスコ品番222-5878 定格荷重(t)0.25 容量(kg)250 標準揚程(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 フック間最小距離(mm)220
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

超軽量タイプ。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。強力ロングライフロードチェーンを採用。
仕様手巻力量(kg):17、試験荷重(%):150 寸法(mm)荷鎖線径×ピッチ:3.0×9.3 質量(kg)3.9 シルバー 長さ(m)手鎖:4.5 揚程(m)5 フック口開き(mm)14・19 定格荷重(kg)150 手鎖線径×ピッチ(mm)2.5×14 昇降移動距離手鎖(mm/m)67 荷鎖掛数1 荷鎖等級V フック間最小距離(mm)220
1台
51,800 税込56,980
翌日出荷

軽量でコンパクトな設計です。
用途荷の積み下ろし等に。 標準揚程(m)3 ハンドチェーン(m)2.9 ロードチェーン(m)3
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)