トロリー・吊り金具の新着商品
「トロリー・吊り金具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
小容量のクレーンやホイストに最適なポールコネクターです。直線走行はもとより、曲線部での走行や横行にもスムーズで確実な集電能力を発揮します。
付属品絶縁板
質量(kg)0.91
材質(本体)SS400三価クロメートメッキ仕上
寸法H(mm)130~190
寸法W(mm)37
寸法d1(Φmm)14
ホイールF2-30
容量(A)60
接触力(接触圧)15N±5
寸法Db(Φmm)44
材質(ホイール)青銅鋳物CAC(BC)
ホイール数1
寸法Da(Φmm)78
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
キトーハンディブロック用プレントロリです。
トラスコ品番851-5923
定格荷重(kg)500
適合横行レール幅(mm)50-75-100
最小回転半径(m)350
1台
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
T形ツリテ、アングル形ツリテに取り付ける各種ケーブルの保護ができます。
1セット(10個)
¥2,998~
税込¥3,298~
6日以内出荷
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
1セット(10個)
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷から26日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
1セット(10個)
¥79,980~
税込¥87,978~
26日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
1セット(10個)
¥32,980~
税込¥36,278~
6日以内出荷から26日以内出荷
等辺山形鋼を使用した中継ケーブルの支持ツリテおよび遠隔操作用レールのオシボタンコード中間支持ツリテとオシボタン部支持ツリテです。
幅(mm)L型鋼幅:50×50×6~75×75×9
ケーブル径(Φmm)10~26
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路と操作回路の各々のケーブルを支持する場合に使用します。
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷から21日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷から21日以内出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
1台
特価
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷から12日以内出荷
クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。レール端末に取付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付。
1台
¥17,980~
税込¥19,778~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。
レールタイプIビーム兼用
レール幅(mm)150・175・190
1台
¥199,800~
税込¥219,780~
30日以内出荷
単管にホイストやチェーンブロック、滑車などを取り付けられます。
用途生産ラインや倉庫の省力化に。
材質本体:スチール
定格荷重(t)0.25
適合パイプ径(Φmm)35~60
1台
¥6,570~
税込¥7,227~
当日出荷