その他部材の新着商品
「その他部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
IDEC(和泉電気)その他部材
近接スイッチとコントローラのそれぞれで技術的基準(IEC 60079整合)および国際整合防爆指針2008Exに適合。特別危険箇所~第二類危険箇所(ゾーン0~ゾーン2)のガス爆発危険場所で使用可。グローバル対応:IECEx、欧州CE、ATEX、米国UL、FM、カナダCSA、中国NEPSI等適合品。(※規格認証製品の詳細は、ターク・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。機種により適合していないものがあります。)
IDEC(和泉電気)その他部材
本体の大きさは、36.6H×16.8W×42Dmmの小形。2極形もワンレバー(ワンロッカー)タイプ。片方の極がトリップした場合、両極が同時に遮断します。低速、中速、高速特性完備。豊富な定格電流と内部回路。補助接点付、イナーシャディレー付有り。開閉寿命は20000回以上。流体電磁引外し方式。トリップフリー構造。衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。