工事用品・保安用品レンタルの新着商品
「工事用品・保安用品レンタルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
シェブロン型反射シート付で誘導に最適です。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。重ねて収納可能です。単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)2.2色反射:片面白/片面イエローサイズ(mm)幅450×奥行52×高さ×795関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
グリーンクロス【レンタル】コーンベース 2KG
コーンに取り付ける事で転倒や防風対策になります。1つが2kgあるので必要数を重ねて使用してください。
用途コーンの転倒防止に。台風対策に。材質ゴム質量(kg)2色黒関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。
用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。仕様反射、工事灯差込穴付き材質PP、反射フィルム色赤、白高さ(mm)450質量(g)156直径(mm)110関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。
用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。仕様反射、工事灯差込穴付き材質PP、反射フィルム色緑、白高さ(mm)450質量(g)156直径(mm)110関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
グリーンクロス【レンタル】コードプロテクターワイド 40ΦX4M
道路横断時の配線を防護するカバーです。工場内や道路でのコードの保護に最適です。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム製です。
用途配線の防護、ケーブル、コードの保護に。材質ゴム色黒長さ(m)4穴径(Φmm)コード:Φ20関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
グリーンクロス【レンタル】コードプロテクター10M 20ΦX10M
道路横断時の配線を防護するカバーです。工場内や道路でのコードの保護に最適です。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム製です。
用途配線の防護、ケーブル、コードの保護に。材質ゴム色黒長さ(m)10穴径(Φmm)コード:Φ20関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。現場を見守る人型安全バリケードです。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に高輝度反射シートを採用しています。目を引く人型のバリケードで視認性、安全性を向上。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)2.4色ピンクサイズ(mm)H755×W460×D67関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。現場を見守る人型安全バリケードです。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に高輝度反射シートを採用しています。目を引く人型のバリケードで視認性、安全性を向上。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)2.4色グリーンサイズ(mm)H755×W460×D67関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。現場を見守る人型安全バリケードです。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に高輝度反射シートを採用しています。目を引く人型のバリケードで視認性、安全性を向上。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)2.4色ブルーサイズ(mm)H755×W460×D67関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
グリーンクロス【レンタル】イベントコーン(赤) H714 3.6KG
柔軟性・耐久性に優れた塩化ビニル製樹脂を使用。車両に踏まれても元に戻る復元力があります。
用途工事現場、作業所、工場などの区画整理、誘導、立入禁止に。イベント会場の人員誘導、危険場所の周知徹底に。材質反射部分:高輝度反射シート、PVC質量(kg)3.5色赤サイズ(mm)H714×W355×D355関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。視認性の高い高輝度タイプの矢印板も付いているので、誘導も同時に行えます。
用途車両強制停止の必要がある箇所に。車両通行のある場所の安全確保に。材質アルミ、ゴム(成形合成ゴム)質量(kg)27.8表面処理焼付塗装収納時寸法(mm)L1077×W860×H400サイズ(mm)展開時:L1195×W860×H1070関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。とまるくんよりコンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途車両強制停止の必要がある箇所に。車両通行のある場所の安全確保に。材質アルミ、ゴム(成形合成ゴム)質量(kg)20表面処理焼付塗装収納時寸法(mm)L1098×W664×H187サイズ(mm)展開時:L1040×W664×H894関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。60Hz用のディーゼル発電機がセットです。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。寸法(mm)収納時:H1675×W800×D1040質量(kg)ディーゼル発電機:145出力発電機:60Hz (kVA):2.5全光束(Lm)110000本体質量(kg)105使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号)LEDランプ800W×1灯サイズ(mm)H2320~4420×W1600×D1550関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。50Hz用のディーゼル発電機がセットです。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。寸法(mm)収納時:H1675×W800×D1040質量(kg)ディーゼル発電機:145出力発電機:50Hz (kVA):2.0全光束(Lm)110000本体質量(kg)105使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号)LEDランプ800W×1灯サイズ(mm)H2320~4420×W1600×D1550関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
夜間工事の照明に使用します。夜間工事の照明に使用します。LEDなので省電力でとても明るいです。大容量ディーゼル発電機付きのセットです。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)275全光束(Lm)168000使用燃料ディーゼル軽油収納時寸法(mm)H1700×W800×D1040LEDランプ300W×4灯サイズ(mm)H2000~4110×W1600×D1550関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
従来の300Wバルーンの明るさを「200W」で実現。新型300Wバルーンは従来機より明るく、遠くへ!最大 21時間の連続運転 (100W使用時)。耐久性と信頼性を備えた新バッテリーを搭載、長寿命、バッテリー上がり防止、高速充電などが可能です。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。電圧(V)DC48消費電力(W)320全光束(Lm)51000 / 37000 / 19000調光(W)300 / 200 / 100バッテリー容量(Ah)50充電時間(時間)3サイズ(mm)1145×545×1635~2975関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)連続点灯時間(時間)(満充電時(W))300 : 8 / 200 : 11 / 100 : 21サービス分類レンタル
GPS連動対応可能なソーラー式信号機です。三叉路、四叉路に対応可能です。信号灯切替連動信号出力(LED標示板と連動可能)。輝度の昼夜2段階自動切替。信号灯は赤点灯時「×」抜き、青点灯時は「↑」抜きです。
用途道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。質量(kg)47電源ソーラー充電番号NETIS登録:KT-20087-A連続使用無日照:約11日間サイズ(mm)高さ1847×幅666×奥行600関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
メッキA型バリケードに設置する事で、転倒防止、強風対策になります。バリケードの足元に置くだけの簡単設置です。
用途メッキA型バリケードの転倒防止、強風暴風対策に。仕様ドブメッキ加工材質スチール質量(kg)5サイズ(mm)L495×W105×H80関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
グリーンクロス【レンタル】A型バリケード用 安全第一バリシート
メッキA型バリケードに取付ける事で、視認性を向上、周囲に対して注意を促します。
用途メッキA型バリケードの安全性向上、周知徹底に。色オレンジ質量(g)30サイズ(mm)W920×H390関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル