ネジ口瓶の新着商品

「ネジ口瓶の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

59件中 1~40件
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

001用中栓
材質LLDPE アズワン品番54-0133-94
1枚
23 税込25
12日以内出荷

001用キャップ
材質PP アズワン品番54-0133-93
1枚
51 税込56
12日以内出荷

中ブタ付き。フタはねじ式。高品質のポリエチレン容器。
材質ポリエチレン 寸法(mm)37.5×77 (H) 容量(mL)50 内径(Φmm)28.5
1個
115 税込127
翌日出荷

10個入り。口径の広いポリプロピレン製の容器です。フタは、ねじ式、中ブタ付き。内部に突起がありません。ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 容量(mL)150 高さ(mm)81 胴径(Φmm)67 耐熱温度(℃)80 フタ内径(Φmm)57
1パック(10個)
2,790 税込3,069
翌日出荷

広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN 動画あり
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) 色(本体)クリア 仕様青キャップ(GLS-80用)付 ねじ口規格(GL)GL-80 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 液切れリングあり
1本
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]PETキャップシール 1袋 100枚入
ヒートガンで熱をかけて伸縮させシールできるため、キャップの開封確認に便利です。
材質PET
1袋(100枚)
1,598 税込1,758
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズが豊富な小型試料瓶です。
寸法(mm)51.5(胴径)×95.5(高さ)×31.9(口内径) 容量(mL)(満量O.F.)134
1箱(120本)
11,980 税込13,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]キャップ ポリエチレン PWシリーズ
材質PE(ポリエチレン) オートクレーブの可否不可
1袋(50個)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルエム製軽量規格瓶No.2K・3K・4K用のキャップです。
材質ブリキ アズワン品番69-8921-74
1個
19 税込21
12日以内出荷

サイズが豊富な小型試料瓶です。
寸法(mm)58.0(胴径)×115.0(高さ)×31.9(口内径) 容量(mL)(満量O.F.)206
1箱(90本)
9,998 税込10,998
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小分けに便利な小容量タイプ。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ28.5×69 容量(mL)30 アズワン品番69-8921-69
1箱(200本)
7,998 税込8,798
9日以内出荷

マルエム製軽量規格瓶No.10・11・12・13用のキャップです。
材質PP(ポリプロピレン) アズワン品番69-8921-75
1袋(50個)
1,398 税込1,538
17日以内出荷

マルエム[理化学・容器]MLB-50エムライトボトル 1箱 224本入
PET製でガラスに近い透明度があります。
材質PET 寸法(mm)Φ32.9×88.1 容量(mL)54.7(満量O.F.) アズワン品番69-8921-67
1箱(224本)
14,789 税込16,268
7日以内出荷

マルエム製細口規格瓶用のキャップです。
寸法(mm)Φ23.4×15.8
1個
27 税込30
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム製軽量規格瓶No.10・11・12・13用のポリ栓です。
アズワン品番69-8921-76
1袋
9 税込10
12日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100 外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122 口内径(Φmm)21 ねじ規格33 関連資料(0.04MB)
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)50 口内径(Φmm)21 ねじ規格33 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)180 パッキンシリコン/PTFEライナー 直径×高さ(mm)45×98(高さはキャップを除く)
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ
優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ
優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
46,980 税込51,678
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ
ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトル。Class 5のクリーンルームにて二重個包装。優れた化学薬品耐性。本体、キャップ付バルク梱包
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(24本)ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズ
不純物の含有が低く、分析用途に最適。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズ
堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
90,980 税込100,078
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ
優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
45,980 税込50,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ
1箱(50本)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)広口ボトル PPCO 2105シリーズ
優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
50,980 税込56,078
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ
1箱(50本)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 角型ボトル2007シリーズ
優れた化学薬品耐性。省スペース形状。液体輸送サンプルや固形分の保管に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
85,980 税込94,578
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズ
金属有機物の溶出性が低い。柔軟性があり衝撃に強い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズ
金属、有機物の溶出が低い
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(125本)ほか
81,980 税込90,178
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ
半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
51,980 税込57,178
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ
Nalgeneボトル用キャップ。ナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色。ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造。キャップのみのバルク梱包。オートクレーブ可能
材質キャップ/PP
1箱(250個)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ローパーティクルIP2ボトル 382099シリーズ
堅牢性が高く、液体/粉末サンプルの保管、航空輸送に適している。0.3 μm以上サイズのパーティクルが1 mLあたり30個未満の環境で製造保証。本体、キャップ付バルク梱包
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(24本)ほか
45,980 税込50,578
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ
1箱(50本)ほか
68,980 税込75,878
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ
優れた化学薬品耐性。汎用性の高いボトル。キャップはNalgene362150シリーズをご使用ください。白色ボトル。本体のみのバルクタイプ
材質本体/HDPE
1箱(50本)ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ
Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene フッ素加工細口ボトル 2097シリーズ
フッ素加工により溶剤の吸収・浸透や臭気の浸出を軽減。溶媒や化合物・農作物の梱包に効果的。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/FLPE製、キャップ/FLPP製
1箱(50本)ほか
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ
堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
64,980 税込71,478
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)