フレコンバックの新着商品
「フレコンバックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ドラム缶の内側にセットして使い、フレコンだけを抜きとって使用できます。本体が立ちやすくなるよう胴巻きベルト2ヶ所付となっており、底部から排出できます。内面コーティングタイプのフレコンバッグのため、粉塵、微粉体にお使いいただけます。化学製造・金属製品製造業の方などの粉体輸送におすすめです。PEの薄い膜を熱圧着したコーティング生地なので、細かい粉を入れても漏れません。内袋を使わず済むので、作業性が上がり、資材コストも抑えられます。排出口あり。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ550×900、【排出口】Φ250
容量(L)200
耐荷重(kg)1000
ベルト色黒
吊りベルト長さ(mm)700
1枚
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
JIS規格に準拠した強度を有しております。ペレットや廃棄物などの保管・運搬に適しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格に準拠した強度を有しております。内袋付きで粉体の保管・運搬に適しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥50,480
税込¥55,528
4日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
仕様(ラミネート)外あり
トラスコ品番412-7528
質量(kg)2.0
投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950
外径(mm)□870
コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。
トラスコ品番669-4782
材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム
色ベージュ
縦(mm)250
横(mm)160
1個
¥359
税込¥395
当日出荷