ハンドル・取っ手・グリップの新着商品

ハンドル・取っ手・グリップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

16件中 116
キャンペーン情報RSS配信
ステンレス大型埋込取手 栃木屋
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合したステンレス製の埋込取手です。広く深い開口部で、握りやすく操作しやすい形状です。
用途半導体製造装置・厨房機器・計測機器・大型扉・コンテナ等RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(14.09MB)
1個
2,998税込3,298
7日以内出荷

ローレットねじ 平型 鉄クローム NewHikari
出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)。スチール家具、機械装置などの調整部分に。
1個
349税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ローレットねじ 平型 ステンレス NewHikari
出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)。スチール家具、機械装置などの調整部分に。
1個
409税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ローレットねじ 段付 鉄クローム NewHikari
手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)。スチール家具、機械装置などの調整部分に。
1個
349税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ナールド ノブ ソフト(メネジ) Elesa
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
トラスコ品番805-7445材質ノブ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、メネジ:黄銅(C3604B)ねじ寸法M10×1.5外径(mm)54ノブ高さ(mm)30ねじ深さ(mm)18
1個
969税込1,066
当日出荷

ナールドグリップノブ(無地) Elesa
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
トラスコ品番805-7412材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー外径(mm)40穴深さ(mm)【ボス】44穴径(mm)【ボス】12ノブ高さ(mm)52
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドル
・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12
1個
特価
9,998税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(パイプ)ステンレス製ブラケットつや消し黒許容荷重(N)500
1個
特価
5,698税込6,268
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

フラット クランプ レバー イマオコーポレーション
イマオコーポレーションフラット クランプ レバー
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
1個
特価
1,098税込1,208
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

ステンレスパワーグリップ 栃木屋
半導体製造装置の規格であるSEMI規格S8-0218(セクション6.7.1)。「取っ手型ハンドル」に適合しています。【THA-476SUS-160は、SEMI規格S8-0218付属書3(APPENDIX3)に適合】。ねじの脱落や紛失防止の対策には、ねじ用抜け止めワッシャーを使用してください。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ステンレスタイプオールステンレス、表取付型、裏取付型RoHS指令(10物質対応)対応SEMI規格準拠S8-0218(セクション6.7.1)
1個
2,698税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

引戸取手 (ステンレス製) エスコ
ヘアーライン仕上げ。
付属品皿木ねじ2.4×13(2本)材質ステンレス (SUS304)長さ(mm)90幅(mm)22ねじピッチ(mm)72深さ(mm)9取付穴径(mm)3
1個
145税込160
翌日出荷

埋込ミリフトハンドル (ステンレス製) エスコ
付属品木ねじ材質SUS304厚さ(mm)1質量(g)51使用荷重(kg)25深さ(mm)11.3プレート寸法(mm)75×58仕上鏡面研磨仕上げ関連資料図面(0.07MB)取付穴径(mm)4
1個
1,630税込1,793
翌日出荷

雄ねじカムレバー (回転式) エスコ
一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。オネジ回転タイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。RoHS対応品。
材質スラストワッシャー:強化プラスチック、丸ナット・ねじ:SUM22L(亜鉛三価クロメート)高さ(mm)22.2質量(g)36使用温度(℃)-30~90材質(レバー部)アルミダイカスト(黒色粉体塗装)レバー長さ(mm)70.4ねじサイズM5×30RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)120クランプ力(kN)4
1個
2,210税込2,431
翌日出荷

ローレットノブ (雄ねじ/スチール製) エスコ
1個
360税込396
翌日出荷

ブリッジハンドル (マットブラック) エスコ
1個
295税込325
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取手 栃木屋
栃木屋取手
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等材質合成樹脂タイプ提手型垂直許容荷重(N[kgf])300(30)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)
1個
479税込527
7日以内出荷