キャッチの新着商品

キャッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

11件中 111
キャンペーン情報RSS配信
プッシュインクリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチで装着できます。表面の厚みは1.2mmで突出が少なく、フラットな外観を保ちます。AES樹脂による密閉構造で、耐候性を高めました。金属粉の発生もありません。1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。C-349Nと同じ穴明け寸法です。
用途宅配ボックス、計測機器、分電盤材質マグネット/ネオジム、ケース/ AES樹脂長さ(mm)60.5標準色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
479税込527
3日以内出荷

ステンレスパチン錠(キーパーのみ) 栃木屋
操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等適合機種TL-446SUS材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12税込13
7日以内出荷

ステンレスパチン錠 栃木屋
操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])37.5(3.82)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209税込230
7日以内出荷

ステンレスパチン錠(セット品) 栃木屋
操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])37.5(3.82)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
7日以内出荷

カムロックファスナー251F型、151F型 LAMP(スガツネ工業)
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
トラスコ品番224-1040
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

ステンレスセミパッチン ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下ステンレスセミパッチン
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
1個
289税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン
クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
1個
469税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

埋込型マグネットキャッチ エスコ
取付ねじ無し。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。
材質ポリプロピレン
1個
220税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

T型パッチン ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下T型パッチン
用途各種小型ボックス仕様冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ
1個
229税込252
欠品中

パッチン エスコ
エスコパッチン
入数:2個。取付ねじ無し。
材質鋼板幅(mm)35全長(mm)60穴径(Φmm)本体:3、受側:3仕上ニッケルメッキ
1袋(2個)
845税込930
翌日出荷

大型レバーキャッチ(締付力調整型) 栃木屋
強力な締め付けが可能なレバーキャッチです。取付後に締付力の調整が可能で、希望の操作感に設定ができます。また締付状態では、南京錠を併用することで、ロック機構を設けることも可能です。
用途建築機械・工作機器・計測機器 等仕様みぞ付き六角ナットを回転させることで、締付力の調整が可能です。取付ねじM5サラ小ねじ締付力(N[kgf])(初期値)412(42) ※寸法調整範囲部が23mmでの締付力RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.42MB)
1個
1,598税込1,758
7日以内出荷