バフィングマシンの新着商品

「バフィングマシンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)
用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。 付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1 質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く 電圧(V)DC3.7 温度範囲(℃)【充電時】10~35 ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く 無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000 入力電圧(V)【充電プラグ】DC5 バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可 充電時間最大約3.5時間(空→フル充電) 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC3.7 入力電流(A)【充電プラグ】1 バッテリー容量(mAh)1500 防水性IPX4
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷