自動車用電気用品の新着商品

「自動車用電気用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

14件中 1~14件
レインボーに光が流れるラグジュアリー仕様。データ通信可能。断線対策・保護強化ブッシュ採用。USB-A型DCソケット付属。
用途車のスマホ充電
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

DCソケット+2USB。USBポートはPD最大20W+Qi18W。過電流保護回路内蔵。90度までの角度調整が可能です。
用途車のスマホ充電
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

DCソケット+3USBで様々なデバイスで使用出来ます。タイプCはPD最大36W+20W。過電流保護回路内蔵です。90度までの角度調整可能。
用途車のスマホ充電
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。ターミナル結線。短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。入力電圧:DC48V(36~60V)、出力電圧:DC12V・10A※長時間使用は出力8Aまで、防水性能 本体:IP55相当(※防滴仕様) カプラー:非防水(※必要に応じて防水処理してください)。
用途DCコンバーター変圧器 48V⇒12V
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

見やすい大型液晶搭載。<様々なアイテムに対応>最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応。<車載電源対応>標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます(※24V車載電源では使用できません)。<自動停止機能>適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります(※高圧モードのみ)。<LEDライト搭載>暗所作業でも可能!。電源 リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V)、最高圧力 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)、吐出量 高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時)、高圧モード ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど[BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き、作業量(目安) 【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒)【高容量モード】 エアベッド:約60回。
用途タイヤ、ボールの空気入れ、レジャー用品の空気入れ・空気抜きに
1セット
66,700 税込73,370
翌日出荷

短時間でラクラク空気入れ!。コンパクト設計で持ち運び便利!。いざという時の防犯対策にモバイルバッテリー・緊急用のライトにもなります!。ライト機能搭載!(白色点灯/赤色点滅/赤色高速点滅)
用途車・バイク・ボール・自転車・うきわ等の空気入れ。モバイルバッテリーとしても使用可能。 セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、アタッチメント×5、エアホース、取扱説明書(保証書付) 材質PC 本体質量(g)402 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D50×H134 設定圧力範囲PSI:3~150/KPA:20~995/BAR:0.2~10.3/KG/cm2:0.2~10.5 入力電圧5V1A
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース) ブラック 質量(g)約21(本体)、約31(ケーブル) ケーブル長(m)1.2 定格出力DC5V 4.8A(合計最大出力) 定格入力DC12V/24V 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
1個
2,398 税込2,638
欠品中

USBタイプC-Cケーブル。最大60W対応。
用途車の携帯充電。 幅(mm)67 高さ(mm)96 出力(W)60 奥行(mm)22
1個
459 税込505
5日以内出荷

車載用USB電源ソケット。タイプC高速充電対応PD36W。タイプA最大18W。2台同時充電可能。過電流保護回路搭載。
用途車の携帯充電。 幅(mm)90 高さ(mm)180 奥行(mm)30 出力電圧タイプCPD36W/USB-A18W 入力電圧DC12/24V
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

車載用USB電源ソケット。タイプA最大12W。2台同時充電可能。過電流保護回路搭載。
用途車の携帯充電。 幅(mm)90 高さ(mm)180 奥行(mm)25 出力電圧5V/2.4A/12W 入力電圧DC12/24V
1個
599 税込659
5日以内出荷

車で家電製品が使える車載用のインバーター。持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。・シガーソケットに簡単接続。・AC100Vコンセント対応。・スマホやタブレットを充電できるUSB-AとCポートを搭載。・Type-Cポートは最大20WのUSBパワーデリバリーに対応。・各種保護機能を搭載した安全設計。(ショート、過電流、過電圧、低電圧、過負荷保、温度保護)
材質アルミ 質量(g)290 出力矩形波 出力電圧AC100V 定格出力(W)150 回路方式P.W.M方式インバーター サイズ(mm)約106×65×36 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC12V 出力周波数55Hz (±2) USB【1】DC5V/2.4A【2】DC5V/3A DC9W/2A DC12V/1.5A
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

取付穴径Φ2.90 定格出力5V/2.4A×2 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力12V/24V 動作温度範囲(℃)-20~+45 USBUSB2.0
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

寸法(mm)108×44ビス止め(6本) 対応商品A13-194B1(USBソケット)、A25-1C-RED(電圧計)、A25-1B-RED(電流計)、A25-6(電圧・電流計) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる!
用途ボルト・ナットを緩めたり、仮締めに使用。 関連資料(1.68MB) (2.83MB)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷