コードリールの新着商品
「コードリールの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
念入りに造りこんだ「屋外用」サンタイガーシリーズ。
BX-301K型は建設業労働災害防止協会推奨品です。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
質量(kg)6.9
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×292×212
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C
質量(kg)9.6
ケーブルL-4E6S(100m)
軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
軽量化に成功したリール。軽量の為、扱いやすく持ち運びに優れます。 。従来品より約42%以上軽量化しました。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリールの有無を選択できます。RMシリーズのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。MFKシリーズは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。RGT380シリーズは、足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
積み重ねが可能なケーブルリールR300シリーズと接続ケーブルのセット品です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様巻き始め:BCP-H5B、巻き終わり:BCP-H5B
質量(kg)10.5
長さ(m)90
ケーブルL-5C2VS、ケーブルリール:R300-BN
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ケーブルリール単体です。 。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。R300シリーズは積み重ねて使用できます。
質量(kg)4.6
ツバ径(Φmm)300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
ケーブルリール単体です。 。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。R300シリーズは積み重ねて使用できます。
ツバ径(Φmm)300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250