無停電電源装置(UPS)本体の新着商品
「無停電電源装置(UPS)本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ST425JP
用途ブリック型UPS
幅(mm)115
質量(kg)1.72
高さ(mm)82.5
奥行(mm)210
出力NEMA5-15Rx8
入力NEMA5-15P
定格出力容量(VA)425
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力容量(W)260
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
半導体や太陽光パネル、産業用フィルムなどを製造する高度な製造装置は、雷や風雪による一瞬の電圧低下(以下、瞬低)にとても敏感です。瞬低により稼働中のラインが停止した場合の損失は大きく、納期遅れなど二次的な被害も発生します。この瞬低の問題から、お客様の加工中の製品や製造装置を守るのが「瞬低補償装置」です。瞬低補償装置は、電圧低下を検知すると瞬時に電力をバックアップし、製造装置の稼働停止を防ぎます。コンデンサ蓄電式により、省メンテナンス、小型、軽量を実現しました。瞬低・短時間停電対策用UPSの代替に最適です。常時商用給電方式により、高効率、省エネが図れます。近年の商用電源の品質は向上しており、常時商用給電でも十分な信頼性を確保できます。★瞬低補償装置導入により期待できるメリット。・製品の歩留まり向上。・納期遅れの回避。・機会損失を解消
関連資料(2.35MB)
質量(g)670
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.1×40.3×156
保存温度範囲(℃)-20~80
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷