2WAYアイロンの新着商品
「2WAYアイロンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)。2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ
幅(mm)235
質量(kg)0.2
高さ(mm)53
奥行(mm)36
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷