厚さ計・膜厚計レンタルの新着商品
「厚さ計・膜厚計レンタルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。本商品は一般校正です。付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)。校正証明書は日本語版が付属します。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。この商品の校正期間は2年に1回です。
仕様測定力:押圧計測寸法(mm)測定子・アンビル形状:Φ10 平質量(g)240測定範囲(mm)0~20目量(mm)0.01平行度(μm)5指示誤差(μm)±20サービス分類レンタル