静電対策用品レンタルの新着商品

「静電対策用品レンタルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
Low、High、Autoの切り替え設定が可能です。
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアーを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。0~90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防爆タイプの静電電位測定器で、危険雰囲気(2G4)でも安全に使用できます。非接触で帯電物体の電位を検出し測定できます。測定器のケースは導電性となっており、測定器の帯電が無く正確な測定ができます。
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
質量(g)約910 オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm) 最大風量(m3/min)3.68 風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)【レンタル】静電気測定器
距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。
測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V 測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示 測定精度±10% 電源006P(9V)型乾電池(付属) 付属品イオンバランス測定用SUS板
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブロワーの風量調整機能付きです。耐久性の高いタングステン製電極を使用したエコノミータイプ。
除電方式コロナ放電方式 最大風量(m3/min)3.3
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン 動画あり
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
イオンバランス±10V 最大風量(m3/min)0.27 オゾン発生量0.05ppm以下
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)