ラボ用ポンプレンタルの新着商品
「ラボ用ポンプレンタルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)
材質アスピレーター:金属製×2本
質量(kg)5.7
電源AC100V 50/60Hz 1.5A
材質(タンク)PP(ポリプロピレン)
到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。
吸引口径(Φmm)9.5
サービス分類レンタル
エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min。人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。
接続口径8~9.5
質量(kg)8.8
排気速度9~20L
到達真空度6mbar(0.6kPa)
サービス分類レンタル
低振動・低騒音です。
質量(kg)29
電源単相100-120V/200-240V
サービス分類レンタル
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
サービス分類レンタル
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
質量(g)900
再現性±1%
保護等級IP65
タイマー設定1秒~99時間59秒
流量精度±2%
サービス分類レンタル
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1%)です。精密(0.01mL/min単位)で広範(0.1~100mL/min)な流量設定ができます。ポンプヘッドがPTFE製で耐薬品性に優れています。軽量・小型・静音・低振動です。蝶ボルトを手で外すだけで接液部が分解でき、メンテナンスが簡単です。コンセントプラグ付ですのですぐにご使用いただけます。
質量(kg)1.7
電源単相100~240V ±10%(コード長:2m)
制御方式マニュアル運転・オートストップ運転・キャリブレーション
最大吐出量100mL/min
接続Φ4XΦ6ホース
耐環境性IEC規格 IP65相当(防塵・防水)
サービス分類レンタル
サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。『流量設定目盛り表』用の換算ソフト付属です。簡単操作・低価格タイプです。
GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。オイルフィルトレーションも接続できます。
ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1/2・1515・2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
全負荷電流(A)2.2/2.3(50/60Hz)
ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
到達圧力(kPa)21.3
付属品クニロン真空ホース6×18(6-544-01)×1本
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
ポンプダブルダイヤフラム式
精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)
電源リチウムイオン2次電池
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
※シリンジは付属しておりません。
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
本体寸法(mm)234×184×130
シリンジ取付数(本)2
適合シリンジ10~50mL
スピードレンジ(mm/min)0.002~17.5
マイコン搭載の高機能タイプ。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
本体寸法(mm)234×170×125
適合シリンジ10μL~10mL
スピードレンジ(mm/min)0.001~9
注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min