撹拌機、振とう機レンタルの新着商品

「撹拌機、振とう機レンタルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

84件中 1~40件
最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02) 質量(g)480 表示液晶 サービス分類レンタル
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21 回転数(min-1[r.p.m])20~390 外寸法(mm)460×420×223 タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転 サービス分類レンタル
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304 質量(kg)約3 電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属) 消費電力約18W プレート寸法(mm)473×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T サービス分類レンタル
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304 質量(kg)約2.5 電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属) 消費電力約12W プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T サービス分類レンタル
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポケットに入る小型・軽量サイズです。2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。
付属品コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ 質量(g)本体/250、ハンドピース/160 本体寸法(mm)65×37×137 サービス分類レンタル
1式
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エコノミータイプのホモジナイザー、0.5~100mL用。幅広い回転数は小型シャフトジェネレーターでも十分な周速が得られるように設計されています。125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。AC電源(コンセント)から直接接続(DCへの変換装置不用)。ステンレス製シャフトジェネレーター(直径5mm、8mm、10mmの3種)は洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。R200クランプ付属。
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾燥した試料ほとんどを瞬時に粉砕します。コーティングフィルムをもった錠剤でもフィルムごと粉砕できます。
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

様々なシャフトジェネレーターに適応しており、幅広い分野で使用することができます。
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消音箱付きのため、ハイパワー運転時も運転音を軽減できます。消音箱は正面から内部が観察できます。出力が調整可能なため、幅広い用途に対応可能です。幅広い出力レンジで様々な用途に対応。多機能な消音箱とセットで使いやすく。
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)。用途に合わせて選べる各種振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リーズナブルなスタンダードタイプです。シンプルな操作でお求めやすいスタンダードモデルです。手元のスイッチにより容易に超音波発振をON/OFFすることができます。対象物の容量・特性にあわせて出力を5段階に調節できます。小型ながら出力が大きいので小容量サンプルからビーカーサイズまで幅広い処理量に対応します。※総務省型式認定取得済み
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。回転速度は自由に設定可能です。各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに対応可能です。
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷却・加熱しながら撹拌できます。低振動・低騒音で、スリムなL字型です。自動滴定装置の試料温度制御に。電位差滴定・光度滴定・水分計のサポートに。タンパク質等の低温抽出や有機合成反応に。製薬用水。導電率測定関連に。
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)