試験機レンタルの新着商品
「試験機レンタルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板
材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル)
質量(kg)約18
サイズ(mm)510×510×1250
サービス分類レンタル
一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応。無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減。定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能。対話形式で簡単操作のタッチパネル。通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応
付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1
質量(kg)4.5
測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253
サービス分類レンタル
チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。3稜6面で落下させることができます。耐久性、強度等が目視で評価できます。
質量(kg)約18
サービス分類レンタル
蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ
コード長さ(m)1.8
安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ
ピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)
照度(Lx)最大約1020
サービス分類レンタル
蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ
コード長さ(m)1.8
安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ
ピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)
照度(Lx)最大約370
サービス分類レンタル
電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304
質量(kg)約7
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
コード長さ(m)2
安全装置過電流ヒューズ
駆動方式偏心カム方式
ステージ寸法(mm)130×55
サービス分類レンタル
錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠