ワッシャー・スペーサーの新着商品
「ワッシャー・スペーサーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アルミ製で軽量なスペーサー。
アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
用途バイクのカスタムパーツとして
材質アルミニウム(2A12)
表面処理アルマイト処理
コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。
トラスコ品番578-2926
材質SUP-10
タイプ軽荷重用
取付高(mm)3
使用温度範囲(℃)100以下
寸法t(mm)板厚:2.5
最大荷重(N)6903
最大たわみ(mm)2
外径(mm)71
内径(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Ho(mm)全長:4.5
1枚
¥339
税込¥373
翌々日出荷
コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。
タイプ重荷重用
使用温度範囲(℃)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応
専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。
用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のスペーサー取り付けに。
トラスコ品番159-6226
材質スチール(表面処理:ニッケルメッキ)
全長(mm)5
対辺(mm)6
ねじ径M3×0.5
ねじ長さ(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
1個
¥71
税込¥78
3日以内出荷
1個
¥76
税込¥84
3日以内出荷
1個
¥61
税込¥67
3日以内出荷
1個
¥64
税込¥70
3日以内出荷
1個
¥77
税込¥85
3日以内出荷
1個
¥71
税込¥78
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ
形状オネジメネジ(両端)
色乳白色
外形寸法(mm)対辺5.5×40
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
熱変形温度(℃)1.82Mpa…110
入数1個
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質ジュラコン(R)
形状オネジ・メネジ(両端)
外形寸法(mm)Φ5.5×35
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ
形状オネジメネジ(両端)
色乳白色
外形寸法(mm)対辺5.5×30
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
熱変形温度(℃)1.82Mpa…110
入数1個
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質ジュラコン(R)
形状オネジ・メネジ(両端)
外形寸法(mm)Φ5.5×20
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質ジュラコン(R)
形状オネジ・メネジ(両端)
外形寸法(mm)Φ5.5×15
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90
税込¥99
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ
形状オネジメネジ(両端)
色乳白色
外形寸法(mm)対辺5.5×10
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
熱変形温度(℃)1.82Mpa…110
入数1個
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96
税込¥106
3日以内出荷
種別M4用スペーサー
材質ジュラコン(R)
形状中空(両端)
外形寸法(mm)Φ8×5
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
対応ねじM4
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56
税込¥62
3日以内出荷
種別M4用スペーサー
材質ジュラコン(R)
形状中空(両端)
外形寸法(mm)Φ8×3
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
対応ねじM4
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49
税込¥54
3日以内出荷
種別M4用スペーサー
材質ジュラコン(R)
形状中空(両端)
外形寸法(mm)Φ8×30
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
対応ねじM4
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
3日以内出荷
種別M4用スペーサー
材質ジュラコン(R)
形状中空(両端)
外形寸法(mm)Φ8×25
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
対応ねじM4
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74
税込¥81
3日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。
セット内容ワッシャー 3×7×0.5(1000)、ワッシャー 4×9×0.8(700)、ワッシャー 5×10×1.0(470)、ワッシャー 6×12.5×1.6(380)、ワッシャー 8×17×1.6(130)、ワッシャー 10×21×2.0(90)、ワッシャー 12×24×2.5(50)
材質ステンレス
規格ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼びM3-M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。
セット内容ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(16)、ワッシャー 8×17×1.6(16)、ワッシャー 10×21×2.0(16)、ワッシャー 12×24×2.5(16)
材質ステンレス
規格ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼びM3-M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質積層マイカ
厚さ(mm)3
耐熱温度(℃)450
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質ガラスエポキシ樹脂
厚さ(mm)3
耐熱温度(℃)140
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質PTFE
耐熱温度(℃)200
仕様●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:70mm●長さ:89mm●コード番号:236-8543
アズワン品番65-7871-93
材質シリコンゴム
色灰色
硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)