プレート式 固定車キャスターの新着商品

「プレート式 固定車キャスターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

15件中 1~15件
EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
1個
1,170 税込1,287
翌々日出荷

1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:150mm、H:200mm。A:110mm、B:140mm、D:150mm、H:200mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪 寸法(mm)車輪径×幅:150×36 質量(kg)3.06 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80ショアD 全高(mm)200 耐荷重(kg)900 耐熱温度(℃)-20~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
72,100 税込79,310
105日以内出荷

ブレーキ無し。ボルトタイプ。
車輪径(Φmm)(D)50 材質(本体)ナイロン 質量(g)118 材質(車輪)ウレタン巻き 車輪幅(mm)(W/W')51/8 取付高(mm)(H)64 ねじピッチ1.25 軸長(mm)(L)15 ねじ径M8 耐荷重(kg)40 旋回半径(mm)(A)48 偏芯C(mm)19 平径P(mm)17
1個
745 税込820
翌日出荷

取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪 寸法(mm)車輪径×幅:100×36 質量(kg)2.4 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80ショアD 全高(mm)157 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)-20~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
50,000 税込55,000
105日以内出荷

軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm、A:90mm、B:66mm、D:100mm、H:136mm、T2:32mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定 寸法(mm)車輪径×幅:100×32 質量(kg)0.45 材質(車輪)ナイロン6 硬度タイヤ:70ショアD 全高(mm)136 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
4,700 税込5,170
105日以内出荷

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。赤色塗装。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80 ショアD 耐熱温度(℃)-20~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
1個
423,500 税込465,850
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:125mm、H:170mm。A:110mm、B:140mm、D:125mm、H:170mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪 寸法(mm)車輪径×幅:125×36 質量(kg)2.65 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80ショアD 全高(mm)170 耐荷重(kg)750 耐熱温度(℃)-20~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
54,500 税込59,950
105日以内出荷

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。赤色塗装。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無) 寸法(mm)車輪径×幅:400×110 質量(g)84520 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80 ショアD 全高(mm)530 耐荷重(kg)(4km/h時)12000 耐熱温度(℃)-20~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
1個
917,100 税込1,008,810
71日以内出荷

ローラーベアリング。プレート取付け型。
仕様固定車輪 軸径(Φmm)12 寸法(mm)車輪径×幅:100×30 材質(車輪)ソリッドゴム ボス幅(mm)45 全高(mm)125 耐荷重(kg)70 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール
1個
4,440 税込4,884
翌日出荷

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。赤色塗装。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無) 寸法(mm)車輪径×幅:300×110 質量(g)71250 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80 ショアD 全高(mm)430 耐荷重(kg)(4km/h時)10000 耐熱温度(℃)-20~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
1個
728,400 税込801,240
71日以内出荷

工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。グリスニップル付車輪。取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。
仕様固定車輪 寸法(mm)車輪径×幅:100×36 質量(g)4200 材質(車輪)鋳鉄 硬度タイヤ:180~220HB 全高(mm)157 耐荷重(kg)800 耐熱温度(℃)-20~120 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
32,600 税込35,860
105日以内出荷

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状固定車 型式320SR固定車 車輪径(Φmm)50 質量(g)190 材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)26 取付高(mm)70 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 車輪No.427S-RD50 ストッパーなし 取付ピッチ(mm)55×28 許容荷重(daN)50 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
8日以内出荷

ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車50mm 単輪
車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)26 取付高(mm)70 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付座(mm)70×60 取付ピッチ(mm)55×42 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
8日以内出荷

運搬時に一番重く感じる初期動作を改善しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304) タイプ固定式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)190 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1800 許容荷重(daN)180 車輪径D(Φmm)150
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)