酸、アルカリ用手袋の新着商品

「酸、アルカリ用手袋の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
有機溶剤や広範囲の化学薬品に対応可能なネオプレン素材を採用。適度な厚みにより、優れた耐久性とフィット感を実現。また凹凸加工をすることで、優れたグリップ力を発揮。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス 材質ネオプレン 全長(mm)330 ブラック 規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AKLMNO)、EN ISO 374-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石油、香料、脂肪酸などの幅広い溶剤に対応可能なニトリル素材のグローブ。伸縮性のある薄手モデルでありながら、優れた耐久性を持ち合わせています。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス 材質ニトリル 全長(mm)330 グリーン 規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AJKLOT)、EN ISO 374-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオプレンと天然ゴムを配合することで、酸及びアルカリに対応可能なグローブになります。柔らかく作業性が良いため、比較的細かい作業でも使用可能です。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス 材質ネオプレン、ラテックス 全長(mm)330 ブルー/イエロー 規格EN ISO 374-1:2016 TypeB (AKL)、EN ISO 374-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12種類と限定的ながら、化学物質の耐透過性試験を実施しており、JIS T 8116適合品でありながらお使いいただきやすい価格をコンセプトとしています。
用途化学工業・製薬・ラボでの日常的な化学物質の取扱や試験作業/清掃・メンテナンスでの化学物質を使用した洗浄作業における、皮膚障害や経皮吸収による健康障害から作業者の保護 材質ナイロン/EVOH/ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 透明 サイズフリー 規格JIS T 8116(化学防護手袋) 適合 全長(cm)45 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)17 関連資料(2.37MB)
1パック(10双)
5,398 税込5,938
翌々日出荷