溶剤・酸、アルカリ用手袋の新着商品
「溶剤・酸、アルカリ用手袋の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
有機溶剤や広範囲の化学薬品に対応可能なネオプレン素材を採用。適度な厚みにより、優れた耐久性とフィット感を実現。また凹凸加工をすることで、優れたグリップ力を発揮。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス
材質ネオプレン
全長(mm)330
色ブラック
規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AKLMNO)、EN ISO 374-5
RoHS指令(10物質対応)対応
石油、香料、脂肪酸などの幅広い溶剤に対応可能なニトリル素材のグローブ。伸縮性のある薄手モデルでありながら、優れた耐久性を持ち合わせています。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス
材質ニトリル
全長(mm)330
色グリーン
規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AJKLOT)、EN ISO 374-5
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオプレンと天然ゴムを配合することで、酸及びアルカリに対応可能なグローブになります。柔らかく作業性が良いため、比較的細かい作業でも使用可能です。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス
材質ネオプレン、ラテックス
全長(mm)330
色ブルー/イエロー
規格EN ISO 374-1:2016 TypeB (AKL)、EN ISO 374-5
RoHS指令(10物質対応)対応
透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。 耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込んでいます。 JIS T 8116に準拠(適合)した商品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 厚み:約0.06mm ※厚みは実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色シルバー
サイズフリー
全長(cm)41
材質(樹脂部)ナイロンEVOH
手のひらまわり(cm)17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
12種類と限定的ながら、化学物質の耐透過性試験を実施しており、JIS T 8116適合品でありながらお使いいただきやすい価格をコンセプトとしています。
用途化学工業・製薬・ラボでの日常的な化学物質の取扱や試験作業/清掃・メンテナンスでの化学物質を使用した洗浄作業における、皮膚障害や経皮吸収による健康障害から作業者の保護
材質ナイロン/EVOH/ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
色透明
サイズフリー
規格JIS T 8116(化学防護手袋) 適合
全長(cm)45
中指長(cm)8.8
手のひらまわり(cm)17
関連資料(2.37MB)
1パック(10双)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
従来対応が難しかったアセトンに対してクラス1の耐透過性能を備えています。標準的なニトリル製使い捨て手袋と比較して、アセトン耐性が15倍あります。アセトンを使用する短時間作業に使い捨て手袋として使用することができ、作業性に加え、コスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、アセトンから手を保護します。JIS T8116に準拠しています。塗装用途に適応する、EN1149規格試験に合格した帯電防止性能と、シリコンフリーの仕様です。
用途材料の調合・配合に。薬品飛沫等、化学薬品の取り扱いに。工場・機器の清掃などに。
材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン
厚さ(mm)0.45
色オレンジ
入数(枚)30
規格JIS T8116準拠(ASTM F739)
全長(cm)28.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.14MB)
EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)