バネの新着商品

「バネの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

42件中 41~42件
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等 全長(mm)44.7 材質(本体)ASTM A479 316 温度範囲(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) 接続方式V-Lok継手Xねじ込み式 接続【A】6、【B】R3/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等 全長(mm)35.3 材質(本体)ASTM A479 316 温度範囲(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) 接続方式V-Lok継手Xねじ込み式 接続【A】3.2、【B】G1/4(F) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
74日以内出荷