液体吸収材・処理剤の新着商品

液体吸収材・処理剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 18
キャンペーン情報RSS配信
緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) エスコ
セット内容:1L油分散洗浄剤、油吸着パッド(水分離型)×5枚、薄手塩ビ手袋、ゴーグル、2Lポリ容器、ブラシ、2.8Lバット。優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 ケースはバケツとしても使用可能フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。 使用方法 1手袋とゴーグルを装着して下さい、2吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。3油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい、4ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。5洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。
ケース寸法(mm)【外寸】410×310×325【内寸】300×220×285希釈倍率【ブラッシング洗浄】10~30倍、【高圧洗浄機での洗浄】30~50倍パッドサイズ(mm)380×455×3
1セット
10,700税込11,770
翌日出荷

緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) エスコ
セット内容:1L油分散洗浄剤、油吸着パッド(水分離型)×5枚、L薄手塩ビ手袋、2Lポリ容器、洗浄ブラシ、パーツトレー、19.6L密閉容器。優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 ケースはバケツとしても使用可能フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。 OD色の収納ケース付き。使用方法 1手袋とゴーグルを装着して下さい、2吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。3油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい、4ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。5洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。
ケース寸法(mm)Φ329×332希釈倍率【ブラッシング洗浄】10~30倍、【高圧洗浄機での洗浄】30~50倍パッドサイズ(mm)380×455×3
1セット
11,500税込12,650
翌日出荷

吸収パッド (油・液体用) エスコ
入数:100枚。難燃性。水・油・液体用。ミシン目は入っていません。柔軟性に優れているため、必要な形に変形させて使えます。少ない枚数でより多くの液体を吸い取ることができ、廃棄物の削減にも貢献します。
材質ポリプロピレン吸収量85L(100枚当り)サイズ(mm)381×457×2
1パック(100枚)
20,100税込22,110
翌日出荷

油吸着土壌改良剤 エスコ
取っ手付のため持ち運びに便利で、保存に適した密封容器付き。鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。工場の油流出時の常備品として、また土壌改良剤としても威力を発揮。静電気を帯びないので、スパークにより発火の恐れがありません。天然原料(セルロース)なので容易に焼却できます。土壌に染み込んだ油や路面にこぼれた油を吸着させ、汚染範囲の拡大を抑え、微生物が油を分解。一度吸着させた油は再流出させず、揮発も抑えます。臭い:無臭。毒性なし。有効範囲:60数種の油類に可。保存期間の制限なし(乾燥した場所)。
成分天然セルロース、微生物製剤吸収量【C重油(1kg当たり)】4L【エンジン油(1kg当たり)】2.6L比重0.4g (1cm3当たり)内容量(kg)7
1缶
41,400税込45,540
翌日出荷

油吸着パッド (水分離型) エスコ
入数:100枚。油吸着専用。ミシン目は入っていません。柔軟性に優れているため、必要な形に変形させて使えます。少ない枚数でより多くの液体を吸い取ることができ、廃棄物の削減にも貢献します。
材質ポリプロピレン吸収量80L(100枚当り)サイズ(mm)381×457×3
1パック(100枚)
20,600税込22,660
翌日出荷

油吸着パッド (水分離型) エスコ
入数:100枚。油吸着用。水は吸着せず、油のみを吸着します。ミシン目が入っています。
材質リサイクル合成繊維吸収量114L(100枚当り)サイズ(mm)381×457×5
1パック(100枚)
24,000税込26,400
翌日出荷

二次汚染防止型油処理剤 エスコ
アルコール系石油系の溶剤を一切使用していない完全水系の油処理剤です。乳化タイプの中和剤とは違い、白濁現象を起こしません。また、水系のため消防法上の備蓄制限はありません。油を超微粒子(自然界の微生物が処理できるレベルまで)に加水分解し、かつ一度分解された油は再付着しないため、オイルボールや油紋の発生を抑えます。油を分解するとともに、本液中の特殊栄養剤によって地場の微生物を急速に増殖させ、油分子を水と二酸化炭素に生分解します。長期間(3年以上)保存可能です(ただし保存状態によります)。希釈タイプ(通常10倍)により経済性も高いです。本液体は生分解性99%以上です。環境負荷の少ない陰イオン系界面活性剤を約4%と少量のため、使用時の泡立ちが非常に少ないです。天然植物から抽出した消臭剤を配合しており、鉱物油特有の臭いを抑制します。
用途道路での油流出事故に、河川・用水への油流出に、工場等での油でベトベトになった床清掃に、機械まわり・工具等の洗浄に、軍手・作業着等に付着した油汚れに成分水系内容量(L)20希釈通常10倍
1個
63,300税込69,630
翌日出荷

プロマット吸油シート エー・エム・プロダクツ
エー・エム・プロダクツプロマット吸油シート
水ははじいて油だけを吸収するので、無駄がなく経済的です。粘度の高い油をすばやく吸収し、作業時間の短縮につながります。耐久性にすぐれており、長期間、使用することができます。飽和状態になったマットをしぼり、繰り返し使用することができます。白色なので飽和状態を確認しやすく、交換時期がひと目でわかります。ニードルパンチ製法のマットで、水面の油膜もすばやく吸収します。
用途ご使用上の注意。・常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。・ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。・吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。厚さ(mm)3縦(cm)50横(cm)50吸収量(g/枚)946
1袋
18,980税込20,878
3日以内出荷