トランシーバーの新着商品
「トランシーバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1箱(15個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1個
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。スタートピー機能。送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能。・送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。
付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)、ストラップホルダー、簡易取扱説明書、保証書
質量(g)内蔵電池・クリップ含む50
定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)
チャンネル数交互20ch 中継27ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2
通信方式単信、半複信
使用時間交互通話時 25時間(BSオン)
充電時間3時間(EDC-207/208使用)
周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW
アンテナ22cm
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流送信 :70mA、定格出力時 80mA、 BS時20mA
受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)
通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。
動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40
低周波出力50mW以上(8Ω)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。カナルタイプのイヤホンが付属します。
タイプYS(1ピンストレートプラグ)タイプ…F.R.C.
対応機種NX-MINI|NX-20X|NX-20R|NT-202M|FC-B203|NT-21Z
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
騒がしい場所でも受信音が聞き取りやすいトランシーバー用イヤホンマイクです。取り回しの自由度が高いカールコード&長めのケーブルです。静かな場所でのご使用や受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用いただけます。倉庫作業や店舗接客などのビジネスユースに最適です。
材質ABS
質量(g)25
備考ケンウッド製対応
コード長さ(cm)約150(コネクターからマイクまで約91、マイクからイヤホンまで約60(カールコード延伸時))
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
騒がしい場所でも受信音が聞き取りやすいトランシーバー用イヤホンマイクです。取り回しの自由度が高いカールコード&長めのケーブルです。静かな場所でのご使用や受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用いただけます。倉庫作業や店舗接客などのビジネスユースに最適です。
材質ABS
質量(g)25
備考ケンウッド製対応
コード長さ(cm)約150(コネクターからマイクまで約91、マイクからイヤホンまで約60(カールコード延伸時))
1台
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
コード長が130cmと長く取り回しがしやすいイヤホンマイクです。受信音を外部に漏らしたくない時にも安心してご使用いただけます。モトローラ社製2.5mm1pinプラグタイプにも対応しています。
付属品イヤーパッド、コードクリップ
コード長さ(cm)130
端子2.5mm3極プラグ
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2波受信ができるポータブルタイプのワイヤレスチューナー・ソニー製カムコーダーやαとの組み合わせにより、ENGやEFP、その他様々なアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築可能・別売のマルチインターフェースシューアダプターSMADP5との組み合わせでデジタルオーディオI/Fに対応(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)・素早く簡単に安全なチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能を搭載
仕様●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
ワイヤレスマイクロホンパッケージUWP-D21、UWP-D22のポータブルチューナー・ソニー製カムコーダーやαとの組み合わせにより、ENGやEFP、その他様々なアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築可能・別売のマルチインターフェースシューアダプターSMADP5との組み合わせでデジタルオーディオI/Fに対応(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)・素早く簡単に安全なチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能を搭載
仕様●電波法:適合
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ハンドヘルドマイクロホンUTX-M40とポータブルダイバーシティーチューナーURX-P40のセット・ソニー製カムコーダーやαとの組み合わせにより、ENGやEFP、その他様々なアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築可能・別売のマルチインターフェースシューアダプターSMADP5との組み合わせでデジタルオーディオI/Fに対応(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)・素早く簡単に安全なチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能
仕様●電波法:適合
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音)
トラスコ品番722-3650
ほぼ全ての一般的な無線機に適合します。シンプルな設計により使いやすさを実現し、操作部への完全なアクセスを可能にします。伸縮ミニコイル状ツールランヤードとの併用を想定し、ベルトやハーネスに取り付け可能です。多機能な背面マウントシステムにより、ハーネスやベルトへの垂直・水平どちらの取り付けも可能です。現場で最も落下しやすいアイテムの一つである無線機用のホルスターです。
長さ(mm)120
幅(mm)60
奥行(mm)40
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)1
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
ラペルトークDJ-PX5のアップグレードバージョンで、ACSH・エアクローンと無線連結中継に対応しました。DJ-PX7は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書
長さ(mm)【アンテナ】22
質量(g)内蔵電池・クリップ含む 約50
定格電圧(V)DC3.7(電池専用)
チャンネル数交互20ch 中継27ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2
消費電流(mA)【送信】70【受信】定格出力時:80 / BS時:20
通信方式単信、半複信
使用時間約25時間(BSオン)
充電時間約3時間(EDC-207/208使用)
周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBu
通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)
動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40
低周波出力50mW以上(8Ω)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/08/14系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)
質量(g)120
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。
セット内容ヘッドセット本体(PH152)、スピーカー(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)
質量(g)135
防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、スピーカ(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)
質量(g)140
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/14/16系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。
セット内容ヘッドセット本体(PH152)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)
質量(g)115
防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
イヤホン(PH166)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH131A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容咽喉マイク(PH164)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤピース(PP20160)
質量(g)110
防水性IPX4相当
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)
質量(g)77
防水性IPX4相当
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
用途最大6個のSBR-53LI(単体)を充電可能
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途USB Type-Cで1台のSRFD10をチャージ可能です
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
用途USB Type-Cで1台のSRFD10をチャージ可能です
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
携帯しやすい折り畳みアンテナタイプ。通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応。中継装置(別売:FC-R3)を併用することで、より広い通話エリアで話せます。2つのチャンネルを使い分けられるセカンドトーク機能など、便利な機能を満載。また、各種設定を無線データ転送で複数台(同型機種に限る)へ転送することも可能です。雨の日や高湿度の場所でも運用可能な IP65相当の防塵・防水構造を採用。野外でも安心して業務に集中できます。
付属品本体×1、ベルトクリップ×1、 取扱説明書(保証書付)×1
電源電圧(V)DC3.6~4.5 (FBP-2または単三形アルカリ乾電池3本)
使用時間約47時間:単三形アルカリ乾電池3本(新品)、オプションのNi-MH充電池(FBP-2: 1200mAh)の使用可能時間の目安・・・満充電で約30時間、測定条件:低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作・バッテリーセーブは初期値:2
電波形式F3E / F2D
送信出力10mW, 1mW
送受信周波数(MHz)422.050 ~ 422.300:(単信20波)、421.5750 ~ 421.9125:(半複信受信27波)、440.0250 ~ 440.3625:(半複信受信27波)
受信感度-14dB μ V以下 (12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50 (但し結露しないこと)
低周波出力500mW 以上 (@ 定格電圧8Ω負荷10%歪)
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
過酷な現場で安心の堅牢、防浸、防噴流設計。1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能搭載。ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
視認性の良いフルドット画面です。約130mmの360度回転式ロングアンテナ採用で、届きにくかった電波も中継します。LANケーブルでの接続により多層階での運用が可能です。「グループ番号不一致通知」により通話相手とグループ番号が合っていないために通話できないトラブルに対応します。屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源(UPB-8L)の2方式対応タイプです。本製品を介在させることで、ケンウッド製特定小電力トランシーバーの通信距離を拡張することができます。
付属品ACアダプター、壁掛け用ブラケット、LANコネクタキャップ、保証書付簡易取扱説明書
トラスコ品番717-6958
適合機種UBZ-LU27/UBZ-LU27BT/UBZ-BM51/UBZ-BM51BT/UBZ-M51SEB/UBZ-M51LEB
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。従来のDJ-PX5にスタートピー機能、お知らせ機能を追加してさらに便利になりました。特定小電力無線/交互通話、交互中継対応。技術基準適合証明取得機種
付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書
色アクアブルー
質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50
定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)
チャンネル数交互20ch 中継27ch
アンテナサイズ(mm)22
消費電流(mA)送信 :約70、定格出力時 約80、 BS時約20
通信方式単信、半複信
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW
充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用)
使用時間(時間)交互通話時 約25(BSオン)
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)
通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。
動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40)
低周波出力50mW以上(8Ω)
内蔵音[喚起音の内容]プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ、[音声ガイドの内容]こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です、不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です、ご来店です ・お帰りです
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
仕様アイソレーション(終端時):70dB以上(DC~200MHz)、60dB以上(200~1000MHz)
質量(g)440
能力【通過電力(SWR1.12以下時)】1.5kW(DC~30MHz)、1kW(30~150MHz)、500W(150~500MHz)250W(500~1000MHz)・【最大許容電力】1.5kW
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×57×42
周波数範囲DC~1000MHz
コネクタM-J
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
インピーダンス(Ω)50
挿入損失(dB)0.05以下(DC~500MHz)、0.1以下(500~1000MHz)
VSWR1.05以下(DC~500MHz)、1.1以下(500~1000MHz)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
TWE-LiteのUFLコネクタ版に貼り付けて使用します。アンテナの裏面には両面テープが添付されています。
画像は旧型式:TWE-AN-P2525です。
アンテナサイズ(mm)25×25×0.5
関連資料(0.36MB)
アンテナ利得(dBi)2
アンテナ方式平面パッチアンテナ(ループ)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
超コンパクト。そのすべてが、インパクト。
街の景色が、変わる予感。
ただ小さいだけじゃない。性能にも、驚きが詰まっています。
2台組・超小型特定小電力トランシーバー:NT-202M、新登場。
驚くほど小型・軽量:重さ 約48g (電池含む)、約38mm(幅) × 約95mm(縦) × 約19mm(奥行)、突起物を除く
すぐに使える2台組:ネックストラップ、ベルトクリップ、充電用のアダプタとケーブルが2つずつ付属。
USB充電に対応:コンセントからも、 パソコン等からも充電が可能。フットワーク軽く使えます。
グループモード装備:同じチャンネルを他のグループと同時に使用しても同グループのみの交信が可能です。
最大約18時間の使用時間:充電時間:約1.5時間※測定条件:低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作(新品・満充電時)
イヤホンマイクも使用可能:様々なタイプのイヤホンマイク(別売)を使用できるので、スマートなビジネス活用が可能です。
質量(g)約48(電池込み)
外形寸法(mm)幅38×縦95×奥行19 ※突起物を除く
電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)
電波形式F3E/F2D
動作温湿度範囲-10℃~+50℃(結露しないこと)
送信出力10mW
使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
関連資料(3.82MB)
送受信周波数(MHz)422.050~422.175 (12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300 (12.5kHz 間隔9波)
受信感度-8dB μV以下(12dB SINAD)
低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
免許・資格不要。スマートだけど高機能、充電式・薄型・軽量トランシーバー
9、11、20チャンネルモデルとの交信が可能
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載
ワイドFMAMラジオ補完放送対応
送受信中の音声を録音再生可能
高輝度LEDライト搭載
オートパワーオフ機能
38グループモード
キーロック機能トークビープ機能
充電器と充電池が付属。いつでも準備万端、約30時間運用可能
総務省技術基準適合品
交信距離の目安:市街地:約100~200m、見通しの良い郊外:1~2km
付属品充電スタンド×1、ACアダプタ×1、充電用USBケーブル×1、充電池パック×1、ベルトクリップ×1、ストラップ×1
質量(g)約99(電池含む)
電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)
送信出力10mW
受信周波数【総】422.050~422.175MHz (12.5KHz間隔、11波)、422.200~422.300MHz (12.5KHz間隔、9波)【FMラジオ】76.0~95.0MHz (100KHz間隔)
有効距離(m)(目安)市街地:約100~200、見通しの良い郊外:1~2km
使用時間(時間)約30(※測定条件:付属電池満充電の状態で、低周波出力200mW時に送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作。)
受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度±2.5ppm以下
電波型式F3E、F2D
低周波出力400mW以上 定格電圧8Ω負荷 10%歪
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)58×98×厚さ22(突起物含まず)
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
2つのCHを受信。グループ分けに最適な47CH。小型で軽量。落下や衝撃に強い耐衝撃構造。雨の日でも安心の防水IP54。1.5Wのスピーカー出力。ダイヤル式CH選択で操作が簡単。【送信機】。本製品の使用には、422、400MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。
その他【スタンバイ】約48時間
質量(g)53
使用温度範囲(℃)‐10~+50
出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15
チャンネル数47チャンネル
連続使用時間約13時間
周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz
通信方式単信方式
充電時間2~3時間
電池650mA
受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線
防水性IP54
受信感度-14dBμ以下
通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
アマチュア無線アンテナから一般TVアンテナの保護に
アンテナエレメントパイプの表面に塗布しておくと長時間にわたりパイプを風雨や化学変化から守ります。
金属に対する密着性及び屋外耐候性に優れています。
用途無線用アンテナ、テレビアンテナ、アンテナポール及びアルミ、金属製品
容量1/6L 缶入り液状 (塗面積:1.6~2.0m2 2回塗り程度)
種類ラッカー
塗布方法塗る部分のゴミ、油分、水分などをよく拭き取ります。清潔な刷毛でうすく塗ってください。約30分で完全に乾きます。重ね塗りを行うとさらに効果が上がります。
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
質量(g)約430
規格PSE取得・RoHS対応
出力電圧(V)DC13.8 ±0.2
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)5 連続(1日8時間 × 3日間耐久試験)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×135(突起物を除く)
冷却方式自然空冷
出力変動率(%)0.2以下 (定格負荷時)
リップル電圧(mV)10 (定格負荷時)
過電流保護約6.5A
効率定格時:約84%
過電圧保護(V)約16.2
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ
良好なアンテナ特性
種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み
防水/防塵対応
ケースは難燃性グレードV-0対応
型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です)
外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104)
使用温度範囲-30℃~+70℃
入力インピーダンス公称50Ω
防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)
指向性無指向性
アンテナ利得(dBi)3以下
使用周波数(MHz)916~928[]
ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
特定小電力無線用の無指向性ストレートSMAプラグアンテナ
LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。
無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。
IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナ
アンテナサイズ(mm)160
防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)
コネクタSMAプラグ(ストレート型)
適合温度(℃)-30~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
適合周波数916MHz~928MHz(グラウンドプレーン不要)
認証マーク技適番号:T13-047-1038
1本
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷