トランシーバーの新着商品

「トランシーバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

42件中 41~42件
0.100~1309.995MHzの広帯域をAM/FM/WFMで受信可能。(一部周波数帯を除く) 多彩なスキャン機能を持ち、100ch/秒(VFOモード時)の高速スキャンが可能。 空線キャンセラーをはじめとして、シグナリング機能を強化※。 シグナリング機能と併用できるVSC(ボイススケルチコントロール)機能を搭載。 BTL回路と大型スピーカーを採用し、大音量で聞き取りやすい。 エアバンドなど、主な周波数をすぐに使えるようにプリセット。
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

【ハンズフリー可能】。イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています。【簡単な取り付け】。別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能。ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます。【軽量・小サイズ】。重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します。【送信機】。本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。ご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください
質量(g)50 使用温度範囲(℃)‐10~+50 チャンネル数4CH 周波数422MHz 連続使用時間約15時間 時間スタンバイ:約48時間 通信方式単信方式 充電時間3~4時間 スピーカー出力(mW)700以上 サイズ(mm)H70 × W48 × D17 容量(mA)電池:700 距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります 受信感度-14dBμ
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)