送排風機の新着商品
「送排風機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。
用途プロモート ポータブルファンJOD-300専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。
材質PVC
質量(kg)4.5
寸法(cm)(折りたたみ時)34×34×16
寸法(Φmm×m)ダクト:直径300×5
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。
用途プロモート ポータブルファンJOD-200専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。
材質PVC
質量(kg)2.5
寸法(cm)(折りたたみ時)23×23×20
寸法(Φmm×m)ダクト:直径200×5
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
従来品より軽量なボディと風量アップ。本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。スイッチひとつの簡単操作。モーター保護装置が付いていて安全。ケーブルをすっきり収納できるバンド付き。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れが悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ。暑気対策
質量(kg)10.5
極数2
電圧(V)100
コード長さ(m)4.5
羽根枚数7
最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/77
電動機出力(W)300/470(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)サーモスタット/130
口径(mm)320
サイズ(mm)320(W)×300(D)×415(H)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
小型×軽量。「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在。風速:2段階(強モード190/弱モード160m/min)、回転数 強:2500回/分 弱:1700回/分(※電源18Vの場合)。
付属品ACアダプタ、バッテリー、充電器樹脂ケース
質量(kg)0.9 (本体のみ)
電源(V)AC100、14.4
ハネ径(cm)140
外寸(mm)ケース/538×359×347 (H)
内寸(mm)ケース/435×305×280 (H) (底面は、410×280)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×199×252
1セット
¥51,200
税込¥56,320
翌日出荷
用途工場や建設現場での換気や排気などに
材質スチール
色グレー
電源電圧AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源/約1.7
羽根枚数6
定格時間(分)20
防塵防水性能IP54
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト