高圧洗浄機用アクセサリーの新着商品
「高圧洗浄機用アクセサリーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ケルヒャーバリオランスK1-K3用
ノズル先端を回すだけで高圧から低圧まで、水圧を無段階に調節できる便利な高圧洗浄機用アタッチメントです。ケルヒャーK1-K3シリーズに使用可能です。
用途高圧洗浄機交換用ノズル。対象機種K1-K3シリーズ
1個
¥7,698税込¥8,468
4日以内出荷
鶴見製作所高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品
高圧洗浄機 HPJ型のポンプ部に使用する部品です。
用途HPJ型に使用するポンプ部部品型式ポンプ:RG-315VLH920番号見出し:F48関連資料ポンプ部RG-315VLH920 分解図(0.19MB)
1個
¥129税込¥142
3日以内出荷
鶴見製作所高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品
高圧洗浄機 HPJ型のポンプ部に使用する部品です。
用途HPJ型に使用するポンプ部部品型式ポンプ:RG-315VLH920番号見出し:F42関連資料ポンプ部RG-315VLH920 分解図(0.19MB)
1個
¥199税込¥219
3日以内出荷
1個
¥1,498税込¥1,648
3日以内出荷
ケルヒャーEPAフィルター(中間フィルター)
業務用床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li、業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50、家庭用水フィルター掃除機 DS 6.000 に使用できる洗えるEPAフィルターです。凝縮した湿気を含んだ空気中から微細な粉塵粒子やアレルゲンを捕捉します。
質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×97×34
1個
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
ケルヒャーeco!Booster TR 045
ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。
用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:45圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
高圧洗浄機用の20mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Bar、ねじれ防止機能付です。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
。
ID:ID 8。
温度 (℃):最大 155。
最大許容圧力 (bar):400。
長さ (m):20。
接続ねじ:2 x EASY!Lock。
梱包質量 (kg):7。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)20接続ねじ2×EASY!Lock耐圧(MPa)40ホース内径(Φmm)8耐熱温度(℃)最大155
【天然由来99%・ハザードマークフリー】環境と人の安全を守る、ケルヒャーの進化型床洗浄剤です。【強力な洗浄力】プロ愛用の除去性能はそのままに、植物油に強く食品工場に最適です。【管理が容易】エコマーク取得で法規制に対応。危険有害性表示なしで保管も安心。【高効率】濃縮・低発泡・排水負荷低減(特許ASF)でコスト削減。
用途・床の掃除に適合ケルヒャー業務用床洗浄機 B110Rシリーズ、B150Rシリーズ、B260Rシリーズ、B300Rシリーズ、B50Wシリーズ、BDシリーズ各種、BRシリーズ各種エコマーク認定認定寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307内容量(L)10pH値11.4 (原液)構成エコマーク認定された洗浄剤で、成分の99%以 上がココナッツやトウモロコシなどの天然由来の 成分で構成されています。100%生分解性の界面活性剤を採用しています。PRTR法非該当エコマーク認定番号25 167 011
1個(10L)
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷
BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機用フィルター
ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止。雨水などを利用する自吸時も安心のフィルターです。
用途高圧洗浄機用フィルター適合機種UA125・EA110
1個
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷
BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機用トリオノズル
しつこい汚れ落とし・広範囲洗浄・ピンポイントの洗浄が1つで可能。
用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業切替方式【ノズルの噴射】3種類(扇状噴射・一点集中噴射・ロータリー噴射)
1個
¥3,398税込¥3,738
3日以内出荷
1個
¥179税込¥197
翌々日出荷
1個
¥6,598税込¥7,258
15日以内出荷
ケルヒャーフロアノズルセット
ケルヒャースチームクリーナー用のアクセサリーです。スチームクリーナーを使用して洗浄作業にご使用いただけます。
用途スチームクリーナー用アクセサリー。対応機種ケルヒャー家庭用スチームクリーナー
1個
¥5,798税込¥6,378
翌々日出荷
ケルヒャー窓用ノズル
スチームクリーナーの窓用ノズルです。スチームクリーナーに接続し、スチームをガラスに吹き付けながら、上部のスクイジー(ゴムべら)で水分と汚れを掻き取ります。
用途スチームクリーナーに接続して窓掃除ができるノズル。寸法(mm)153×46×296
1個
¥3,598税込¥3,958
翌々日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機交換部品フック
トリガーガンと高圧ホース接続部のフックです。トリガーガン(2641-959)に適合するフックです。
用途高圧洗浄機用アクセサリー。仕様トリガーガン(2641-959)用
1個
¥159税込¥175
翌々日出荷
ケルヒャーユニバーサル充電器+18V&36V
18V、36V両方のケルヒャーリチウムイオンバッテリーを急速充電できます。(6000mAタイプ)
仕様充電時電流(A):max. 6質量(kg)1色アンスラサイトグレー電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2バッテリー18/36 Vバッテリープラットフォーム充電時間(分)【急速]】18 V / 3.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:40 (80 %) / 63 (100 %)、 36 V / 6.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:45 (80 %) / 76 (100 %)、 36 V / 7.5Ahバッテリーパワープラスバッテリー:58 (80 %) / 92 (100 %)、 18 V / 5.0Ahバッテリーパワーバッテリー:39 (80 %) / 63 (100 %)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220×170×100
クイック接続システム(トリガーガンおよび装置)を備えたクラス K2、K3、および KHD4のケルヒャーホーム&ガーデン高圧洗浄機用の高圧ホースです。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
材質【両端】プラスチック製質量(g)363長さ(m)6温度(℃)40まで材質(ホース)PU最大圧力(MPa)13.5
1本
¥8,000税込¥8,800
翌日出荷
ケルヒャー OC 3 Foldableに便利なブラシとノズルをセットしたエスコオリジナル商品です。細部の洗浄やドロ汚れを落としたい時に便利なブラシ付きです。コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。水を入れてスイッチを押してトリガーガンを握るだけで洗浄開始面倒な準備は不要です。40℃までのお湯が使用可能柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。保管時や移動に便利な折りたたみ式です。バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。本体のUSBタイプCの充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。低圧でもやさしく効率的に洗浄フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。コーンスプレーノズルは、犬の足など、より繊細な洗浄に適しています。リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。
用途アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に付属品リチウムイオンバッテリー(内蔵)、トリガーガン、フレックスホース、フラットジェットノズル、充電アダプター、充電用USBケーブル(充電アダプター側:タイプA、本体側:タイプCトリガーガン・フレックスホース・フラットジェットノズル)、ウォッシュブラシ、シャワーノズル、直噴ノズル材質PP質量(kg)2.2電源6Vリチウムイオンバッテリー (2.0Ah)タンク容量(L)【給水タンク】8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク折りたたみ時】298×305×108【タンク展開時】298×305×271ホース長さ(m)1.8連続使用時間(分)15最大吐出圧力(MPa)0.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(分)150音圧レベル(dB)64防水性IPX4最大吐出水量(L/min)2アダプタタイプ【充電アダプター】5V/2A
1セット
¥38,500税込¥42,350
3日以内出荷
ブーストモード。高圧の水を回転させながら噴射します。
用途コンクリートの苔や外壁などの頑固な汚れ材質PA質量(g)150サイズ(mm)450×41×41
1個
¥12,300税込¥13,530
翌日出荷
1個
¥7,470税込¥8,217
翌日出荷
ケルヒャーローラーパッドシャフト 550mm
ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。
1個
¥36,980税込¥40,678
7日以内出荷
ケルヒャーローラーブラシ、ソフト、白、532mm
ローラーブラシ。硬さ:ソフト。カラー:白。532mm。傷つきやすい床材の洗浄に適した白色のローラーブラシです。
1個
¥29,980税込¥32,978
7日以内出荷
ローラーブラシ。ブラシ幅:450mm。ブラシの種類:スーパーハードタイプ(黒)。1本入り
1個
¥42,980税込¥47,278
7日以内出荷
超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.40mm。吐出圧力 450bar(45MPa)。
1個
¥30,980税込¥34,078
7日以内出荷
ケルヒャーローラーブラシ、ソフト、白、300mm
BR30/4C, BR30/4C BP用ローラーブラシ。ブラシ幅:300mm。ブラシの硬さ:ソフトタイプ。カラー:白。1本入。
1個
¥13,980税込¥15,378
7日以内出荷
超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.20mm。吐出圧力 850bar(85MPa)。
1個
¥30,980税込¥34,078
7日以内出荷
1セット(5枚)
¥45,980税込¥50,578
7日以内出荷
1個
¥19,980税込¥21,978
7日以内出荷
1個
¥109,800税込¥120,780
7日以内出荷
ローラーブラシ。1118mm。凹凸のある床材の特に効果的な洗浄のための、高/低が混ざっているオレンジ色のローラーブラシ。1本入。※ローラーブラシは2本必要です。
1個
¥139,800税込¥153,780
7日以内出荷
1個
¥419,800税込¥461,780
7日以内出荷
1個
¥42,980税込¥47,278
7日以内出荷
ケルヒャーボトルホルダー
床洗浄機に洗剤スプレーボトルを引っ掛けるためのフックです。取り付けにはアダプター(5.035-488.0)との併用が必要です。
1個
¥1,998税込¥2,198
7日以内出荷
ケルヒャーローラーパッド、130mm、ハード、緑
業務用床洗浄機用ローラーパッド。カラー:緑。サイズ:130mm。硬さ:ハード。凹凸のない表面の洗浄用の中程度の硬さのローラーパッド。対応するローラーパッドシャフトと組み合わせて使用します。
1個
¥13,980税込¥15,378
7日以内出荷
ローラーブラシ。ブラシの硬さ:スーパーハードタイプ。1本入。※ローラーブラシは2本必要です。
1個
¥61,980税込¥68,178
7日以内出荷
超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル20度。ノズルサイズ1.10mm。吐出圧力 1000bar(100MPa)。
1個
¥31,980税込¥35,178
7日以内出荷
ケルヒャー保護ゴーグル IB15/80
洗車物や対象物の飛散、跳ね返りから目を保護する「保護ゴーグル」。高圧洗浄機やドライアイスブラスターのような噴出系のマシンをご利用の際には、必ずゴーグルを着用して、目を保護してください。
1個
¥7,998税込¥8,798
7日以内出荷
床洗浄機用のマイクロファイバーローラー。800mm。BR 85 ベッド用。精細なせっ器質タイルに最適です。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーローラーです。
1個
¥43,980税込¥48,378
7日以内出荷