乾湿両用掃除機の新着商品
「乾湿両用掃除機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
三立機器エアーバキュームクリーナー
電気を使用しません。コンプレッサーから吐出される空気と圧力を利用し、強力な吸引力を得るバキュームクリーナーです。エアー方式の為、電気部品や回転部分がなく、故障が少なく簡単なメンテナンスで性能を維持できます。
用途切削片、金属切粉、砂、セメント、サンドブラストなどの回収。水、油、切削液等の液体回収。
大容量20L!乾湿両用の大型掃除機に充電式が登場!。コードレスだから、電源が届かない場所もコードを気にせず使用できます。乾湿両用タイプは、通常のゴミ以外に水を吸い取ることも可能。ブラシ付きのノズルでゴミを絡みとって吸い込みます。狭いところに便利なすき間ノズルや、生地を傷めにくい布パッド付きの小型ノズルも付属。ホースの取付け位置を変えてブロワ作業もできます。
付属品ノズル(フロアノズル、小型ノズル、すき間ノズル)、フォームフィルター、カートリッジフィルター、紙パック材質スチール、PP、PU、EVA質量(kg)4.2電圧(V)18タンク容量(L)20モーターDCモーター集塵容量(L)17最大風量(m3/min)1.2運転音(dB)80真空度(kPa)10ホース長さ(cm)150寸法(縦×横×高さH)(cm)40×40×53適合バッテリー18V6.0Ah吸引力(W)52.8吸水容量(L)12.5
1個
¥9,698税込¥10,668
4日以内出荷
軽量コンパクトで手軽に使える!排気がキレイで軽量なコードレス!軽量コンパクト蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。HEPAフィルタ採用高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。HEPAフィルタ除じん機能付きセルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。乾湿両用乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。ブロワ機能搭載。ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!。伸縮自在なホースと延長管0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。吸込仕事率 ブーストモード:80W エコモード:35W、連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分 エコモード:約28分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
用途乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に仕様乾湿両用・充電器・バッテリー付き付属品ホース(Φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)、バッテリー×1個(EA813HF-17B)、充電器(EA813H-18A)質量(kg)4.9(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)集塵容量(L)5.1フィルターHEPAフィルタ (フィルタ乾式専用を併用可)バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)最大風量(m3/min)1.8充電時間25分(※充電器EA813H-18A使用時)本体サイズ(mm)210×330×393ホース寸法(mm)Φ30×500~2500真空度(kPa)最大11 (1.120mm水柱)吸水容量(L)3.5
1セット
¥74,900税込¥82,390
翌日出荷
エスコ乾湿両用掃除機
ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。
用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)20 (吸水7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610吸込仕事率(W)620.41電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32最大風量(m3/min)1.9材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)
1台
¥36,500税込¥40,150
翌日出荷
エスコ乾湿両用掃除機
ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。
付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)30 (吸水18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)74Bホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.6
1台
¥45,900税込¥50,490
翌日出荷