湿式掃除機の新着商品
「湿式掃除機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ペンギンサンコスウェットバック3573W
コード式強力ウェットバキュームです。吸引力の強さの調整が可能です。
用途屋内のハードフロアの汚水回収作業にトラスコ品番381-5735幅(mm)370高さ(mm)600奥行(mm)360電源(V)単相100消費電力(W)1100集塵容量(L)20電源コード(m)10騒音値(dB)73最大風量(m3/min)3.6吸水量(L)20最大真空圧(kPa)21.5
1台
¥78,980税込¥86,878
10日以内出荷
バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場! 。ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。 。フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。 。マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。 。高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。 。【旧モデルF-30Liからの主な変更点】 。・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr) 。・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP 。・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました 。・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました 。・フロートカバーを追加しモータ保護を強化 。・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました 。・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止 。・カラーリングをグレー→えんじに変更 。本商品はF-30LiⅡ本体のみの販売です。 。使用には別途バッテリー(LV-14MXまたはLV925)と充電器CLQ-1Nが必要となります。
用途床洗浄幅(mm)スクイジー:580容量回収タンク:30L本体寸法(mm)L770×W435×H960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74適合バッテリーLV925MXまたはLV14MX稼働時間(分)連続:約60(LV14MX使用時)
1台
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷
バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場!
ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。
フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。
マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。
高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
【旧モデルF-30Liからの主な変更点】
・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr)
・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP
・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました
・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました
・フロートカバーを追加しモータ保護を強化
・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました
・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止
・カラーリングをグレー→えんじに変更
※本商品はF-30LiⅡ本体のみの販売です。
使用には別途バッテリー(LV-14MXまたはLV925)と充電器CLQ-1Nが必要となります。
用途床洗浄適合バッテリー:LV925MXまたはLV14MX幅(mm)スクイジー:580容量回収タンク:30L本体寸法(mm)L770×W435×H960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74稼働時間(分)連続:約60(LV14MX使用時)
1台
¥169,800税込¥186,780
3日以内出荷