モップの新着商品
「モップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ハンドル内に注入した水や洗剤を吐出させながら清掃ができます。
イージースクラブ フラットモップキット、ウェット ディスポーザブルモップ専用アタッチメントがセットされています。
ハンドル寸法(mm)26Φ×1420
繰り返し・詰め替え対応
構造・素材・軽い拭き心地にこだわったフラットモップです。少ない力で効率的に髪の毛やホコリを絡めとります。
用途水拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに
材質ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン
頑丈設計!現場用ホウキです!
びっしり8植毛+先割れ加工!
細かい砂ごみを残さず一掃き!
凹凸の床面のごみもしっかり掻き出す。
瓦礫など粗いごみ、重いごみもしっかり掃けます。
仕様●材質:毛、塩ビ●柄:スチールパイプ●毛足:12cm
アズワン品番67-9247-11
繰り返し・詰め替え対応
高度な衛生管理が可能な床面清拭清掃用ワンタッチ。他のフリーハンドルにも取り付け可能です。優れた耐久性と取扱い性。ループ状に縫製しているので、糸のケバ立ちが少なく、耐久性に優れています。また、帯加工を施しているので、洗濯機による洗浄時にも糸が絡まることがありません。制菌加工糸を使用しているので衛生的。清拭面に使用している糸は、(一社)繊維評価技術協議会認定特定用途の制菌糸を使用。微生物の繁殖を抑制でき、高度な衛生管理が要求される現場での作業に最適です。
用途床面の清掃に
材質ポリエステル・綿・アクリル
寸法(mm)【モップ】210×250
色ブルー
質量(g)260
適合ハンドルEA928AY-501、-502、-503、-504、-505
1枚
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
セット内容:モップ柄×1本、モップ×2個。ワックス塗布や水拭き作業に適したモップです。プレートは丈夫なアルミ製なので、ハードな使用条件でも破損することなく、優れた耐久性を発揮します。
用途ワックス塗布や水拭きなどに
全長(mm)1560
パイプ径(Φmm)【アルミパイプ】22
材質(プレート)アルミニウム
材質(ハンドル)アルミパイプ
材質(モップ)吸収エステル
セット内容:モップ柄×1本、モップ×2個。薄型アルミプレート採用の低重心設計。重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。 ハンドルロック機構。ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。 ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。 面ファスナーでラーグの着脱が簡単。
用途床掃除に
全長(mm)1420
材質(柄部)アルミパイプ
材質(ヘッド)アルミ
材質(モップ)ポリエステル、ナイロン
セット内容:モップ柄×1本、モップ×2個。薄型アルミプレート採用の低重心設計。重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。 ハンドルロック機構。ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。 ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。 面ファスナーでラーグの着脱が簡単。
用途床掃除(乾拭き・湿り拭き・水拭き)に
全長(mm)1420
材質(柄部)アルミパイプ
材質(ヘッド)アルミ
材質(モップ)ポリエステル、ナイロン
1セット(3枚)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
マシンの入れないトイレや狭い隙間の清掃に適しています。ケルヒャーのモップはホームベースキットと併用することで、適合するマシンであれば取り付けて持ち運びすることが可能です。洗浄水ボトル0.66L
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
最高品質のファーストクラス・フロスフェザーを100%使用した安心の日本製。ケース付。
仕様毛量(g):140
長さ(mm)はたき:850
全長(mm)1050
材質(柄部)木
材質(毛)ダチョウ
1本
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
全面で汚れをかきとるラウンドとWクッション構造です。着塵力は約1.5倍です。立てかけても倒れにくいグリップストッパー付きです。全面で汚れをかきとるグリッドクッション構造(特許取得済)です。使い捨てドライシート3枚付属しております。
材質【粉】グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)グリップストッパー:熱可塑性エラストマーハンドル(柄):アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)柄入れ:ポリカーボネート・プレート:ABS樹脂・差込み口:ポリエチレン・EVA樹脂・クッション:熱可塑性エラストマー・シート:ポリエステル・成分:グリセリン、保湿剤、フェノール系ポリマー、ニトリルゴム(合成ゴム)
質量(g)425
幅(cm)25.5.
全長(cm)72~117
奥行き(cm)11.6
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
激落ちくんのレック株式会社から許可を得て±0が開発した本格的なお掃除グッズです。コードがないから動きやすく、力を入れなくても床掃除が簡単にできます。乾拭き、水拭きどちらにも対応、ピンポイントで水を噴射してのお掃除も可能です。操作ボタンは支柱に収めすっきりとした外観を目指しました。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。
付属品本体(バッテリー内蔵)/グリップ/ロングパイプ/ショートパイプ/ACアダプター/計量カップ/モップパッド(1セット)/単4形電池2本/取扱説明書[保証書付](1)
材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム
質量(kg)1.8
電源AC100V (50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])【標準】150【高速】190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×340×160
バッテリー【本体】リチウムイオン電池【グリップ】単4形電池2本(無線送信用)
充電時間約3時間
連続動作時間【標準】38分【高速】30分 ※使用環境により動作時間は変化します。
噴射量(mL/回)5
水タンク容量(mL)370
広いフロアの水拭き・除菌作業に最適な、大容量タイプのウェットシート。除菌と洗浄が同時にでき、アルコール不使用なので敏感な素材や環境でも使用できます。
用途水拭き用、除菌用、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに
成分塩化ベンザルコニウム、界面活性剤、水
材質レーヨン/PET
寸法(mm)【クロス】200×480
入数(枚)85
1袋(85枚)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプのから拭き用ダスター。再生ポリエステル使用。
用途から拭き用、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに
材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)約200×650
1ケース
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたモップクロスです。
用途クリーンルーム床面・壁面の清掃に。
材質キュプラ(セルロース100%)連続長繊維不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
表面材に低発塵性の「ベンリーゼ[[(R)]]」を使用しています。吸水層にも「ベンリーゼ[[(R)]]」を使用し、今までの不織布モップには無かった高吸水性を実現しました。オイル・パラフィン等の集塵剤を一切使用していませんので、汚染の心配がありません。DRY・WETどちらでも使用可能。クロスはワンタッチ式で簡単に交換できます。低発塵性と耐溶剤性に優れ、クリーンルー内での床や壁面の清掃に適しています。
用途クリーンルーム床面・壁面の清掃に。
トラスコ品番541-8445
材質キュプラ(セルロース100%)連続長繊維不織布
全長×幅W(mm)1310×600
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷