除菌・制菌マットの新着商品

「除菌・制菌マットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
水は吸収せずに油のみを吸収します。明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量もひと目でわかります。
用途ご使用上の注意。・常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。・ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。・サイズはインチ、重量はポンドにて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル、キログラムに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。・吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。 厚さ(mm)1.5 縦(cm)38 横(cm)51 吸収量(g/枚)418
1箱
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ピググリッピーフロアマット ピグ 動画あり
裏面の特殊な粘着素材は水に溶け出さず、 マットを敷いたまま洗うことができます!。油、冷却水、溶剤、水を吸収します。ニードルパンチ製法のマットに熱処理をした表面は毛羽立ちづらく耐久性に優れ、往来の激しい通路でも使用可能。裏面は粘着仕様のためマットのずれやめくれがなく安全。また、糊残りが少なく水に溶け出さないため、敷いたまま清掃可能です。裏面はコーティングされており吸収した液体が床面にしみ出ません。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。汚れの目立ちにくいグレーのマットです。防炎適合品。
用途ご使用上の注意事項。・常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。・ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。・ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ、重量はポンドにて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル、キログラムに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。・製造工程上、長さに多少の誤差を生じることがあります。・吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。 厚さ(mm)1.5 グレー 幅(cm)91
1袋
11,980 税込13,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業靴の洗浄や消毒に。
材質天然ゴム 厚さ(mm)50 寸法(cm)98×80(内寸:89×71)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷